5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)13 高さ(mm)35.3 取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)50.8 取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)35.3 取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) レールタイプ左右共通
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中荷重用の2メンバースライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
高さ(mm)35.3 厚さ(mm)9.5 レールタイプ左右共通 仕様330FDシリーズはフロントディスコネクト(フリクションストップ) 種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)19.1 高さ(mm)35.3 取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)