コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形
段数3
材質(レール)アルミ合金
表面処理(レール)アルマイト処理
厚さ(mm)11
高さ(mm)15
取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)
材質(ボール)SWCH
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミ合金
表面処理(レール)アルマイト処理
厚さ(mm)6
高さ(mm)15
取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)
材質(ボール)SWCH
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0
厚さ(mm)6
高さ(mm)15
種類リニア形
取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ)
材質(レール)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)アルマイト処理
関連キーワード