IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応
仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正
測定範囲0~100%LFL
精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL
分解能1ppm
測定ガスR290、プロパン(C3H8)
寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて
電流(mA)測定中の定常電流:84
動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)
測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル
動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
供給電源DC3.05~5.5V
消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)
ピーク電流(A)<0.095
通信インターフェースUART、I2C
1台
¥24,980
税込¥27,478
47日以内出荷
関連キーワード