キヤノンプレシジョン
モノタロウがおすすめする【キヤノンプレシジョン】ブランドのページです。【キヤノンプレシジョン】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【キヤノンプレシジョン】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | キヤノンプレシジョン株式会社 |
---|---|
設立 | 2004/01/01 |
所在地 | 〒036-8072 青森県弘前市清野袋五丁目4番地1 |
取扱い終了
用途事務機、貨幣処理機器、住宅設備、遊戯機器、医療機器、介護福祉用具、産業機器
種類汎用モーター
電圧(V)24
電源直流
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
抵抗(Ω)端子間:2.9
定格回転数(min-1[r.p.m])4200
使用電圧範囲(V)21.6~24
定格電流(mA)1850
起動トルク(mN・m[gfcm])367.7[3750]
定格トルク(mN・m[gfcm])58.8[600]
時定数(ms)17.6
起動電流(mA)10618
無負荷電流(mA)180
インダクタンス(mH/相)2.8
スラスト荷重(N)最大:98
ロータイナーシャ(g・m2)117
トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])35.2[359]
荷重(N)最大ラジアル:9.8(軸先端にて)
取扱い終了
用途事務機、貨幣処理機器、遊戯機器、医療機器、産業機器、自動車関連
使用電圧範囲(V)21.6~24
取扱い終了
用途事務機、貨幣処理機器、遊戯機器、情報通信機器、自動車関連
種類汎用モーター
電圧(V)24
電源直流
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6900
抵抗(Ω)端子間:16.5
定格回転数(min-1[r.p.m])5700
使用電圧範囲(V)21.6~24
定格電流(mA)400
起動トルク(mN・m[gfcm])45.1[460]
定格トルク(mN・m[gfcm])7.8[80]
時定数(ms)16.3
起動電流(mA)2015
無負荷電流(mA)60
インダクタンス(mH/相)14.7
スラスト荷重(N)最大:49
ロータイナーシャ(g・m2)11
トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])23.1[235]
荷重(N)最大ラジアル:3.92(軸先端にて)
取扱い終了
用途事務機、貨幣処理機器、遊戯機器、情報通信機器、自動車関連
種類汎用モーター
電圧(V)24
電源直流
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6600
抵抗(Ω)端子間:38
定格回転数(min-1[r.p.m])5000
使用電圧範囲(V)21.6~24
定格電流(mA)230
起動トルク(mN・m[gfcm])20.2[206]
定格トルク(mN・m[gfcm])4.9[50]
時定数(ms)40
起動電流(mA)824
無負荷電流(mA)40
インダクタンス(mH/相)31
スラスト荷重(N)最大:49
ロータイナーシャ(g・m2)11
トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])25.8[263]
荷重(N)最大ラジアル:3.92(軸先端にて)
取扱い終了
用途事務機、貨幣処理機器、遊戯機器、住宅設備、情報通信機器、防犯設備
種類ギヤードモーター
電源直流
スラスト荷重(N)最大:49
荷重(N)最大ラジアル:4.9(取付面より6mm)
取扱い終了
用途遊戯機器、住宅設備、産業機器、プリンター
種類ギヤードモーター
ブレーキ有無無
電源直流
軸の形状Dカット
使用環境屋内
スラスト荷重(N)最大:49
取扱い終了
種類汎用モーター
電圧(V)6
電源直流
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600
抵抗(Ω)(端子間)2.0
定格回転数(min-1[r.p.m])12400
使用電圧範囲(V)5.4~6.0
定格電流(mA)510
起動トルク(mN・m[gfcm])11.08(113)
定格トルク(mN・m[gfcm])0.98(10)
時定数(ms)(機械的)5.4
起動電流(mA)3130
無負荷電流(mA)140
インダクタンス(mH/相)0.03
スラスト荷重(N)最大:49
ロータイナーシャ(g・m2)0.34
トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])3.6(36.2)
荷重(N)最大ラジアル:0.98(軸先端にて)
取扱い終了
公差±0.3
種類ギヤードモーター
ブレーキ有無無
電源直流
定格電圧(V)24
無負荷回転数(min-1[r.p.m])132
軸の形状Dカット
定格回転数(min-1[r.p.m])80
定格出力(W)4.10
使用環境屋内
使用電圧範囲(V)21.6~26.4
回転速度(r/min)80
定格電流(mA)650
起動トルク(mN・m[gfcm])980.67[10000]
定格トルク(mN・m[gfcm])490.33[5000]
起動電流(mA)2000
無負荷電流(mA)200
縮尺フリー
取扱い終了
公差±0.3
種類汎用モーター
ブレーキ有無無
電源直流
定格電圧(V)12
使用環境屋内
使用電圧範囲(V)10.8~12
極数(P)2
縮尺フリー
取扱い終了
公差±0.3
種類汎用モーター
電源直流
定格電圧(V)12
使用電圧範囲(V)10.8~12
縮尺フリー
取扱い終了