山金工業製ワークテーブル150/300/LABシリーズ固定式にご使用いただけるゴムキャスターセットです。75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個入/1セット、ねじ径はM12×P1.75です。ご使用いただく際は、ワークテーブルの自重を含む積載荷重:128kg以内でご使用ください。
用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。
質量(kg)2
材質(本体)スチール金具
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25
キャスター種類自在ストッパー付き4個
総耐荷重(kg)128(取付する作業台の自重含む)
1セット(4個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
関連キーワード