2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONDOR(山崎産業)濃縮消臭液
アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。約10倍に希釈して使用できます。
用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤 使用場所トイレ 商品タイプ業務用 質量(kg)20 希釈倍率10倍
1個(20kg)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

「シャインクリア バストイレ用中性洗剤」がパワーアップして新登場!。「洗浄」、「除菌」、「消臭」、「防汚」の4機能に「ウイルス除去」、「抗菌」、「防カビ」の3機能が追加。壁面密着泡でしっかり「洗浄」「除菌」「ウイルス除去」。緑茶エキス配合で、悪臭の元に作用。防汚成分配合で、表面をバリアコートして汚れの付着を抑える。抗菌成分配合で、表面をバリアコートして菌やカビの発生を予防する。シトラスミントの香り。
用途バスタブ(陶器製・樹脂製)洗浄、トイレ(便器、便座、便蓋、スイッチパネル等)洗浄・除菌 仕様●標準使用量(ml/m2):7●標準希釈倍率:原液使用 タイプ業務用 容量(L)4 液性中性 香りシトラスミント 使用場所トイレ
1個(4L)
2,698 税込2,968
当日出荷

関連カテゴリ