「店舗用掃除機」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。。【電源コードは便利な着脱式。】。8m電源コード標準装備。。【安全性にもしっかり配慮。】。サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。断線防止用のコードサポートも付いています。。【高い操作性で作業効率がアップ。】。直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。。【クッション性の高いバンパーを採用。】。。【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】。環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。
用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。
質量(kg)7.6
消費電力(W)1050
電源AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×363×385
集塵容量(L)7
電源コード(m)8
ホース長さ(m)1.8
運転音(dB)59
真空度(kPa)最大:24
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード