3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース
用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など ちょう度310~340 ちょう度範囲(1/10mm)310~340 使用温度範囲(℃)-10~80 容器色グリーン系 キャップ色オレンジ 種類シャシー 淡褐色 増ちょう剤カルシウム石けん 基油精製鉱油 特性潤滑性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本(420mL)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等 ちょう度2号 ちょう度範囲(1/10mm)265~295 使用温度範囲(℃)-15~130 容器色グリーン系 キャップ色黄色 種類リチウム 淡褐色 番手No.2 増ちょう剤リチウム石けん 基油精製鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 特性潤滑性 危険物の性状非水溶性 商品タイプリチウムグリース
1本(420g)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa)50 接続口径Rc1/8 容量(mL)400 充填方法カートリッジ専用 動作方式手動レバータイプ 吐出量(mL)0.93/ストローク 最大圧力(MPa)50 質量(kg)1.68 全長(mm)395 形式レバー式 油槽径(Φmm)60.5 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)