3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている流量計に取付ができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大流量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B 質量(kg)0.25 一次側圧力(MPa)0.2~0.5 標準流量(L/min)5~50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト産業エコ・フロート
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。
質量(kg)0.54
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤマト産業エコプラス
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B 質量(kg)0.25 接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R) 一次側圧力(MPa)0.2~0.5 標準流量(L/min)5~50
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)