3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト産業ネックバルブ
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ 仕様【オペレート】手動弁 材質(本体)C3771B 関連資料(1.14MB)
1台
8,298 税込9,128
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-10~75 最高使用圧力(MPa)20 使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・He Cv値0.58 口径(mm)8 最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
1個
109,800 税込120,780
52日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ その他【オペレート】手動弁 材質(本体)SUSF316 関連資料(1.09MB)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)