23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ テーパー(PTねじ)
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ)
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。 トラスコ品番121-4233
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)
管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PS
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-8448 溝数5溝
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番217-2405
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用スパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-2128 溝数4溝
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 溝数4溝
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-9801
1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷

管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 トラスコ品番153-1767
1本
96,980 税込106,678
翌々日出荷

食付き部が通常に比べて短くなっており、先端の凸部がないため、下穴長とねじ加工長に余裕がない止り穴加工に最適なスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンクアジャスタ SA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)シャンクアジャスタ SA
RoHS
Iシリーズタップをワンタッチで装着可能です。 全長を150mmに伸ばすことができるので、深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。 手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。 高速回転、連続加工等には不向きです。 シャンクアジャスタのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。 ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.88MB)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ
M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZ
M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。 トラスコ品番555-2085
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 トラスコ品番216-4717 溝数3溝
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途止り/通り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 等級ANSI G 溝数3 山数27 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ シャンク径d(Φmm)8 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:9 シャンク四角部幅(mm)6
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)