6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品SUSボルト、ケーブルコネクタ付(ポールヘッドFA6、FA6/W、台座取付金具JP21、グラウンド用取付金具JP31いずれかとの組合せでご使用ください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×68×60
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品SUSボルト、ケーブルコネクタ付(ポールヘッドFA6、FA6/W、台座取付金具JP21、グラウンド用取付金具JP31いずれかとの組合せでご使用ください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×68×60
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高出力タイプ。商業施設の大型たれ幕や、壁面のライトアップを兼ねたボード照明が必要な際に適しています。 軸光度を高めながら、ビーム光束を増加させ、効率の良い配光性能を実現。 シリカガラス処理仕上反射鏡やステンレスの部材を多用するなど耐久性に優れています。また、器具内部へのホコリの侵入を防ぐフィルタも装備し、メンテナンス性も高めています。
使用場所屋外・屋内用 材質(反射鏡)アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、(支持枠)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(前面部)透明強化ガラス、(光源筒)ステンレス(ポリエステル塗装)、(アーム)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(台座)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(ハンドル)ステンレス、(俯角板・金具類)ステンレス、フッ素樹脂膜フィルタ付、(端子台内蔵結線ボックス)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(照準器付)ステンレス 適合ケーブル(Φmm)10~14 色(本体)グレイ(マンセルN6) 可動範囲上向き:80°、下向き:60°、左右旋回:180° 口金E39
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%) 材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V)316、最大(200V)325 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ダークグレイ色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.9/W 光束(Lm)器具:44500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%) 材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V)409、最大(200V)420 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ダークグレイ色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.6/W 光束(Lm)器具:57400 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷