ナリカ

モノタロウがおすすめする【ナリカ】ブランドのページです。【ナリカ】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【ナリカ】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

1,594件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
ナリカ魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
種別FN-100S 材質(柄部)アルミ(伸縮式)、Φ30×590〜1000mm 網サイズ(mm)300×360×深さ250、網破れ防止保護カバー付き 材質(網)ナイロン
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)99×45×24(突起部含まず) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単4乾電池 2個(別売) 測定範囲(N)0〜±19.99(0〜±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-)) 機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能 ディスプレイLCD 最小表示単位±0.01N(±1g)
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

ナリカゴム風船
1パック(100個)
1,800 税込1,980
当日出荷

熱シール(ヒートシール)式の小型シーラーです。PP、PE、ビニール袋などを熱により完全密封します。 液体を使った実験で、完全に口を閉じる場合などに便利です。
寸法(mm)47×225×72 質量(g)215 電源100V、200W シール寸法(mm)2×200
1個
6,200 税込6,820
4日以内出荷

ナリカエナメル線
質量(kg)1
1個(1kg)
5,900 税込6,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナリカ乾電池
種別(アルカリ) FM-5K(平5・3V)
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

透明度が高く、軽量タイプのフェイスシールド。理科の実験にも最適です。 めがねタイプなので顔に密着しすぎず、ストレスなく使えます。 めがねをかけたまま装着できます。 フレームとシールドの組立てが簡単。使わない時は外してコンパクトに収納できます。 シールドの交換ができるので、衛生的で長く使えます。 両面曇り止め加工済み。
材質シールド:PET、めがね:ポリカーボネート サイズ(mm)シールド:約252×195
1セット(5個)
2,600 税込2,860
当日出荷

ナリカ魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別FN-196L 寸法(mm)網:355×385×深さ300 材質(柄部)アルミ、伸縮式 寸法(Φ×mm)25×1260〜1960 材質(網)ナイロン
1個
3,200 税込3,520
6日以内出荷

細胞内構造の染色に最適です。
その他便利なスポイト容器入り 種類5本組(ヘマトキシリン、エオシン、サフラニン、ビスマークブラウン、メチレンブルー)各10mL入り
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0〜99.99sec 寸法(mm)約60×60×50 質量(g)約55(電池含まず) 電源単4乾電池2個(別売) 機能時計機能、メモリー機能 速度0〜999.9cm/s、0〜99.99m/s、0〜99.99km/h
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。 灰を軽く水で洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。 また、採取地による違いを、比較するとより興味深い観察ができます。
仕様採取地:桜島/支笏カルデラ/阿蘇山 質量(g)各種:約10 内容3種×各4袋
1セット
1,600 税込1,760
3日以内出荷

ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。
セット内容ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用試料(B3判PP加工)、実験のてびき
1セット
3,300 税込3,630
当日出荷

ナリカ直流電流計
過負荷保護装置付き
種別DC-AC 寸法(mm)98×132×97 質量(g)約230 測定レンジ-10〜50mA、-100〜500mA、-1〜5A、3段
1個
6,300 税込6,930
当日出荷

電流と磁界の実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
寸法(mm)56×30.5×174.5 測定範囲照度:0Lux〜200Klux/0Fc〜20KFc 電源単4乾電池3個(付属) 測定項目温度、照度 測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux) 分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux) 機能バックライト、最大/最小値メモリ 測定温度範囲(℃)-20〜60
1個
5,800 税込6,380
8日以内出荷

毒物は赤字に白文字、劇物は白地に赤文字印刷。台紙付き。
セット内容劇物80枚・毒物20枚 寸法(mm)40×20
1セット
2,000 税込2,200
当日出荷

ナリカ砂鉄 500g
1個(500g)
1,800 税込1,980
当日出荷

ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

金属を溶かす実験に 実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L)1 化学式HCl 濃度(%)約9
1本
2,600 税込2,860
3日以内出荷

実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L)1 化学式NH4OH 濃度(%)約1.5
1本
1,700 税込1,870
3日以内出荷

吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
8,100 税込8,910
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L)1 化学式NaOH 濃度(%)約4
1本
1,700 税込1,870
3日以内出荷

顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。
セット内容D23-8384-01 レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ)、竹串(長さ、150mm)10本、絵筆 1本、P70-6050 プロブロアー 1個、G40-1511 SKSシリンダールーペ(B)10倍 1個、D21-8181 清掃用レンズ・ペーパー 250枚
1セット
5,100 税込5,610
当日出荷

磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ピペットに取りつけて使用するもので、スポイトの内部に特殊な弁を内蔵し、片手指先の操作で迅速正確に適量の溶液を吸い上げ、滴下できるゴム製の便利な器具です。
容量(mL)50 材質ゴム 規格吸入・排出バルブ付き 適合ピペット外径(Φmm)5〜8
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

時計回りに回転させると、連続して約2〜3時間回り続ける不思議なコマです。 また、本体に内蔵されたLEDが7色にランダムに変化し、幻想的な美しさが楽しめます。
材質ポリカーボネイト 寸法(mm)Φ35×34 電源CR2032電池2個(付属)
1個
2,000 税込2,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筋肉のように収縮-伸張する新素材 通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流を流すとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めれば、再び柔らかくなり引っ張らなくても元の長さまで伸長します。 また、温度変化によって動かすこともでき、約70℃に加熱すると収縮し冷却すると伸張します。
種別ファイバー BMF-100 直線状 寸法(Φmm×m)約0.1×1(1本)
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

両フック付き、ステンレス製のまきばねです。
全長(mm)約63 密着長さ(mm)約40 巻取径(Φmm)12
1セット(10個)
1,800 税込1,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別マイクのみ IW-M
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-245L 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×950〜2450 材質(網)ナイロン
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き 抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
電極寸法(mm)約70
1組(2個)
3,800 税込4,180
当日出荷

数種類の繊維が1枚の帯状に織り込んである特殊な布生地です。 高等学校化学で化学繊維の実験に使用します。それぞれの繊維の色、触感、染色の比較が容易に行えます。
付属品染色剤(50mL) 長さ(mm)約500 幅(mm)約100(各繊維の幅、約12mm) 材質(糸)縦糸:(1)綿 (2)ナイロン (3)アセテート (4)毛 (5)レーヨン (6)アクリル (7)絹 (8)ポリエステル/横糸:ポリエステル
1個
3,700 税込4,070
当日出荷

ナリカ導体紙
導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。
サイズA4 抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
1個(100枚)
3,200 税込3,520
当日出荷

吸引ろ過の必需品 水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質水流ポンプ:金属製 付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)、黒ゴム管(内径12mm)、ホースバンド2個 種別(アスピレーターセット) K
1セット
7,000 税込7,700
当日出荷

ナリカ捕虫網
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-100S 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×590〜1000 材質(網)ナイロン
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別A 形状直線 寸法(Φ×mm)0.75×250
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。 揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。 中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150 材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
1組(10本)
2,000 税込2,200
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナリカ圧縮発火器
シリンダー(ガラス管)内にピストンを急激に押し込むと、断熱圧縮により内部温度が急上昇して、シリンダー内に入れたティッシュペーパーや綿等が発火します。アルミパイプの下部に設けた窓に赤い炎がはっきりと見えるので演示効果抜群です。実験は丈夫なアルミパイプに装着しますので、誰でも危険なく容易に行えます。 またシリンダー内に少量のドライアイスを入れ、ゆっくりとピストンを押して行くとドライアイスが液化するようすが観察できます。その状態から、ゆっくりとピストンを抜くと再び白い固体に変化し、そのまま放置すると気化しますので、物質の三態が観察できます。
仕様【ピストン】Oリング3個、ハンドル(木製)付 付属品空気入れ換え棒(Φ6×330mm)、掃除用ステンレス線(Φ1×300mm)各1個 材質【保護管】アルミニウム、【ピストン】アルミニウム、【シリンダー】耐熱性肉厚ガラス管 寸法(mm)【シリンダー】Φ12×233
1個
9,500 税込10,450
当日出荷

好評をいただいているサーモインクに、塗布しやすいペースト状の製品が新登場! 金属板や金属棒に塗り、金属の温まり方を調べる実験に使えます。 温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色。 温度が下がるとピンク→青へ戻ります。 くり返し実験できます。 ペーストは水で簡単に洗い流せます。
容量(g)30(50mL)
1本
1,800 税込1,980
当日出荷