ナリカのロゴ

ナリカ

株式会社ナリカは、理科実験機器の企画から販売まで手がける理科専門のメーカー商社です。約1万点以上のオリジナル商品を開発・販売しています。創業時から大切にしていることは「頑丈で」「理科的に正確で」「先生や生徒・児童・園児が使いやすいこと」。そこに「おもしろい」という付加価値を加えることがナリカのモノづくりの神髄です。

会社情報
会社名 株式会社ナリカ
設立 1918/03/01
所在地 〒101-0021 千代田区外神田 5-3-10
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
透明度が高く、軽量タイプのフェイスシールド。理科の実験にも最適です。 めがねタイプなので顔に密着しすぎず、ストレスなく使えます。 めがねをかけたまま装着できます。 フレームとシールドの組立てが簡単。使わない時は外してコンパクトに収納できます。 シールドの交換ができるので、衛生的で長く使えます。 両面曇り止め加工済み。
材質シールド:PET、めがね:ポリカーボネート サイズ(mm)シールド:約252×195
1セット(5個)
2,600 税込2,860
当日出荷

ビースピV(速度測定器) ナリカ 動画あり
測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec 寸法(mm)約60×60×50 質量(g)約55(電池含まず) 電源単4乾電池2個(別売) 機能時計機能、メモリー機能 速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

細胞内構造の染色に最適です。
その他便利なスポイト容器入り 種類5本組(ヘマトキシリン、エオシン、サフラニン、ビスマークブラウン、メチレンブルー)各10mL入り
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

種別マイクのみ IW-M
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。 揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。 中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150 材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
1個(1kg)
6,000 税込6,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムラサキキャベツパウダーを使えば、紫キャベツを煮込むなどの手間もなく、手軽に実験できます。
セット内容紫キャベツ色素の粉末20g、樹脂製ビーカー1個、薬さじ、スポイト、pH比色表 危険物の類別非危険物
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

スプーン型スケール、すくって量れる!スプーン型のデジタルスケール、粉体や液体の計量に最適。スプーン部は取り外して洗えます。
材質BS樹脂、アクリル樹脂(本体)、ポリプロピレン(スプ-ン) 付属品スプ-ン大小各1個(付け替え可能) 電源CR2032ボタン電池1個(付属) 最小表示(g)0.1(0.3~100)、0.5(100~300) 最大計量(g)300
1セット
3,200 税込3,520
当日出荷

ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカ 動画あり
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m) 材質ポリカ-ボネイト 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力直流約3V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

通常は白色ですが、紫外線にあてると数秒で赤・黄・橙・青・紫に変色します。紫外線のあたらない場所におくと白色に戻ります。フォトクロミックという発色原理を使っています。
仕様使用回数:白⇔各色、約50000回以上 セット内容ビ-ズ:約200個(約50g) 材質ポリエチレン 寸法(mm)約(外径)Φ8×(内径)Φ3×(厚み)6
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

太陽光線を直接集光し、熱源として利用することができる太陽焦熱炉です。簡単に組立てて、無限で無料のクリーンエネルギーを利用することができます。また、野外活動などで太陽エネルギーを身近に感じることで自然に対する親しみが感じられます。 足利工業大学中條祐一先生ご指導
セット内容本体、耐熱ビニール袋5枚、ビニタイ2本、目玉クリップ3個
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

アルコールランプとほとんど同じサイズのガスバーナーです。 点火もワンタッチで、ガスを使用しているため強い火力を得ることができます。ガスの充填も簡単!カセットタイプのガスを充填するだけです。 ノブを回して押すだけで、簡単着火。炎の大きさも自由自在。 市販のカセットボンベからガスの充填ができ、大変経済的。 ガス管の必要がないので、テーブル上のどこでも利用可能。
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ! ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。 高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷

東京書籍 中学2年生 電流の性質 啓林館 中学2年生 電流の性質 カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個 ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用) 抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
1セット
9,800 税込10,780
4日以内出荷

付属のビニール管をつなぎ、空気を吸い込みながら小さい虫を採集します。
その他二重式、ゴム栓(捕虫口付き)、ビニール管付き 材質ガラス 寸法(Φ×mm)30×90
1個
2,300 税込2,530
6日以内出荷

枝付フラスコに専用のシリコン管、ガラス管、穴あきゴム栓をセット。届いてすぐに実験ができる便利なセットです。
寸法D(mm)50
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩化銅の電気分解に最適な炭素棒のセットです。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。
セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、タ-ミナル(Φ8(内径5)×22mm)10本、電極板ホルダ-(120×80×14mm)5枚
1セット
9,400 税込10,340
当日出荷

採集した貝や昆虫、小動物などをプラスチックに封入して標本を作るためのキットです。
セット内容封入用樹脂1kg、触媒30mL、促進剤20mL、スチレンモノマー90mL、離型剤5g、ポリスポイト 2本、ガラス棒 1本、紙コップ 2個
1セット
8,500 税込9,350
8日以内出荷

中学2年生 動物の生活と生物の変遷「無脊椎動物の仲間」 無脊椎動物の一種である軟体動物(イカや二枚貝など)の解剖に必要な器具をセットにしたもの。魚などの脊椎動物を解剖して比較すると、体の構造や仕組みへの理解がより深まります。
セット内容解剖ざら(大)/解剖用はさみ(玉付き、中)/食紅(青、10g)/こん虫針(有頭5号、100本)/ピンセット(先曲がり)/セル枠ルーペ/スパーテル/ディスポ注射筒(5mL)
1セット
6,800 税込7,480
4日以内出荷

原子番号64のガドリニウム(Gd)はキュリー温度が291.2Kと低いので、湯を利用すれば、強磁性の性質を失う現象を確認できます。
セット内容ガドリニウム(削り状) 1g、ネオジム磁石
1個
10,000 税込11,000
6日以内出荷

乾式異方性フェライトマグネットです。
仕様厚み方向着磁 その他チャック付きビニール袋入り 寸法(mm)Φ5.2×2.5
1セット(100個)
3,200 税込3,520
4日以内出荷

「自分で市販カイロと同じ性質をもつ自作カイロを作るには?」をテーマに(1)内容物をどのように調べ(分析)(2)性能を実験で確認し(3)その結果に基づいて自分でカイロを設計作成し(4)市販のカイロとの性質を比較考察するというものです。 これらは科学的思考プロセス(調査→予測→実験→考察)を養うことの一助とするものです。 実験の流れ 1.使い捨てカイロを調べて評価しよう 2.内容物を分離・分析しよう 3.カイロをつくろう 4.カイロの性質を比較考察しよう
仕様【標準時間】9時間~ セット内容10人分
1個
2,900 税込3,190
4日以内出荷

口径(Φmm)約40 仕様活栓付 全長(mm)約215 足長(mm)150
1個
2,700 税込2,970
4日以内出荷

矢野淳滋先生ご考案 フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。 自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。 このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。
寸法(mm)50×50×125 全長(mm)バネ振り子:110(玉付き)
1個
6,400 税込7,040
4日以内出荷