ナリカ

モノタロウがおすすめする【ナリカ】ブランドのページです。【ナリカ】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【ナリカ】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

223件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
地震発生装置「じしん君mini」を用いて地震発生時に見られる液状化現象を再現・観察するセットです。 液状化によって見られるさまざまな現象をシミュレーションすることができます。
セット内容地震発生装置「じしん君 mini」(本体:約450×300×53mm) / 液状化実験ユニット(実験用砂、サンプルケース、アルミブロック、木ブロック、滑り止めシート、ミニシャベル)
1個
58,000 税込63,800
6日以内出荷

投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷) 種別温度調節器 TC-107 寸法(mm)180×150×80 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)-99〜+99 精度(℃)±1 リード線(m)2 抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管Φ3.2×150mm
1個
53,000 税込58,300
8日以内出荷

低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様最小ステップ:0.1Hz(5.0〜999.9Hz)、1Hz(1000〜9999Hz)、10Hz(10.00〜99.99kHz)、100Hz(100.0〜200.0kHz)、最大増幅度:電圧利得53dB、入力インピ-ダンス:約10kΩ、スピ-カ-内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変 寸法(mm)230×130×140(突起部を除く) 電源AC100V、コ-ド巻き取り用脚付き 最大出力(W)5(4Ω負荷時) 出力電圧正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p 周波数特性20Hz〜20kHz 発振周波数5Hz〜200kHz、エンコ-ダ方式、4桁デジタル表示 波形波形正弦波、矩形波 メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000/10.00/50.00/100.0/200.0kHz(フリ-セット)5個まで記憶
1セット
68,000 税込74,800
4日以内出荷

赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
セット内容レーザーポインターホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650〜655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)
1個
50,300 税込55,330
6日以内出荷

ナリカ電源装置
使いやすく収納しやすい直流・交流電源装置です。 直流安定化回路を安定性の高い最新回路に進化させ、安全性を高めました。 直流と交流が同時に出力できます。 平滑回路内蔵
種別PS-5XZ 寸法(mm)約270×200×110 電源AC100V 表示直流電圧、電圧計(2.5級) 出力電圧(V)DC0〜20V(連続可変)、AC2〜12V(2Vステップ)、直流・交流は同時出力可能 最大電流(A)5 コード自動引き込み式 保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
65,000 税込71,500
4日以内出荷

ナリカ化石標本
セット内容ストロマトライト、三葉虫(2種)、ウミユリの柄、ゴニアタイト、サンゴ、アレプトテリプス(シダ)、リンコネラ、ペリスフィンクテス(アンモナイト)、恐竜の骨、モササウルスの歯、貨幣石、サメの歯、ナイティア、メタセコイア、石灰藻、ハスノハカシパンウニ、琥珀(コパール)など 種別25R 寸法(mm)箱:478×402×60 種類25種
1個
51,000 税込56,100
6日以内出荷

4杯式のロビンソン型風速計です。
その他風向目盛板付き 高さ(mm)約580 風速(m/s)2〜20
1個
68,000 税込74,800
6日以内出荷

DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316) 付属品水槽 寸法(mm)140×150×310 使用温度範囲(℃)室温+5〜80(付属水槽使用時はMAX70℃) 電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA) 方式噴流攪拌式 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ 機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能 温度制御マイコン式PID制御 温度調節精度±0.05℃〜 温度調節範囲(℃)-20.0〜80.0 材質(水槽)PP 温度設定方式シートキータッチ方式 取付可能幅(mm)40 ポンプ吐出量(L/min)10 水槽寸法(mm)194×336×156
1個
62,000 税込68,200
8日以内出荷

自然エネルギーの有効利用として、太陽電池による光発電が一般家庭でも行われるようになってきました。しかし、太陽からの恵みは可視光線だけではありません。それは暖かさをもたらす赤外線。 本器は、この赤外線を一点に集光させて熱発電を行うことができる実験システムです。付属の鍋を使ってお湯を沸かしたり、目玉焼きを作るなど、太陽焦熱炉としても使えます。
仕様仰角(太陽高度)調節範囲:夏仕様31〜82°、冬仕様24〜72° 付属品熱発電器(最大発電出力:1.5V、100mA)、太陽焦熱炉、黒塗装鍋、アジャストボルト、交換用アングル、発電器ホルダー、パラボラカバー 本体質量(kg)2.84 設置面積(m2)0.44 直径(mm)800 地上高さ(mm)鍋台地上高(標準):385 脚の種類三脚式
1個
70,000 税込77,000
8日以内出荷

ワンチップマイコンを搭載した多機能な静電気測定器です。手のひらサイズのコンパクト設計で大きく見やすいLCDを採用しています。 4色のカラーボタンスイッチによる簡単操作、各機能設定やオーバーレンジ時にピープ音によるお知らせ機能付きで、誰でも簡単に測定ができます。
付属品イオンバランスプレート、専用アース線(1m)、ソフトケース 材質導電性ABS樹脂 寸法(mm)73×25×115 質量(kg)140(電池含む) 測定範囲0〜±1.49kV(Loレンジ)、±1.0〜30.0kV(Hiレンジ) 電源乾電池006P1個(付属) 精度(%)±10 機能アラーム、ホールド、電源自動オフ 測定温度(℃)10〜40 測定距離(mm)帯電測定25mm±0.5mm 応答速度1秒以内 湿度測定範囲(%RH)60以下
1個
79,000 税込86,900
4日以内出荷

コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。 ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。 エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本 ストローク(mm)14 寸法(mm)約100×205×90 機構クランク機構 ピストン径(Φmm)18 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類
1個
57,000 税込62,700
31日以内出荷

小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
1セット
55,200 税込60,720
4日以内出荷

リバーシブル燃料電池を用いて、燃料電池の各種実験ができるセットです。電気分解は、太陽電池と燃料電池用手回し発電機を利用することができます。また、分解してできた水素と酸素は、ロードモジュールなどを利用して実験可能です。
セット内容リバ-シブル燃料電池、太陽電池、燃料電池用手回し発電機、ロ-ドモジュ-ル、自動車ベ-ス、ケ-ブル、純水、ストップウォッチ、ドクタ-FCモデルカ-専用マニュアル 寸法(mm)リバ-シブル燃料電池:80×80×70、太陽電池:80×130×52、燃料電池用手回し発電機:55×137×55、ロ-ドモジュ-ル:190×110×38、自動車ベ-ス:195×110×50 質量(g)リバ-シブル燃料電池:140、太陽電池:50、燃料電池用手回し発電機:270、ロ-ドモジュ-ル:430、自動車ベ-ス:190 電圧(V)太陽電池:2 電力(W)太陽電池:0.36 定格出力リバ-シブル燃料電池:燃料電池使用時250 電流(mA)リバ-シブル燃料電池:0〜500、太陽電池:180 動作電圧自動車ベ-ス:0.5〜3V 開放電圧(V)リバ-シブル燃料電池:電気分解装置使用時1.4〜1.8、燃料電池使用時0.5〜0.9
1セット
78,000 税込85,800
4日以内出荷

燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をラプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。 水から作った水素と酸素を利用して電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm)燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池:80×130×52、ロ-ドモジュ-ル:190×110×38 電圧(V)燃料電池(ミニ):0.4〜1.0、光電池:2 電源ロ-ドモジュ-ル:006P(9V)2個 内容電気分解装置(ミニ):純水使用型 電流(mA)燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:180 動作電圧電気分解装置(ミニ):1.4〜1.8V
1セット
76,000 税込83,600
当日出荷

赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
セット内容光の回折実験用スリットホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650〜655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)
1個
56,300 税込61,930
8日以内出荷

小型の1ドア式冷蔵庫です。授業や実験で使用する試薬や材料などの一時保存に便利です。
付属品試験管立て、バット、温度計 種別AQ-N 寸法(mm)426×459×827 質量(kg)19 容量(L)75 霜取方法手動 扉枚数(枚)1
1セット
69,000 税込75,900
10日以内出荷

付属品樹脂製試験管立て、バット、温度計 寸法(mm)495×553×1253 質量(kg)37 内容量(L)140(冷蔵室92、冷凍室48)
1セット
88,000 税込96,800
10日以内出荷

地磁気の伏角と偏角を測定します。また、電流が流れている導体による磁界を見ることもできます。磁針は軸方向の水平・垂直に回転できます。受け台のソケットは10Aまでの電流を流すことができます。
仕様目盛環:Φ150mm、1°目盛、回転アーム付 材質金属(目盛環・支柱)、プラスチック(台座) 長さ(mm)磁針:100 寸法(mm)180×100×220
1個
63,000 税込69,300
3日以内出荷

高等学校 地学基礎・地学 新学習指導要領で、高等学校の地学基礎・地学で観察するものとして具体的に例示された化石や、教科書に掲載されている化石10種のセットです。
種類10種 内容三葉虫、サンゴ、フズリナ、二枚貝、アンモナイト、トリゴニア(雌型)、恐竜の歯、貨幣石、メタセコイア、木の葉 箱寸法(mm)402×206×60、小箱:75×90×20
1個
51,000 税込56,100
11日以内出荷

国土交通省国土地理院承認済 ステレオ地学観察カードと簡易実体鏡のセットです。簡易実体鏡は眼幅を50〜75mmまで調整可能で観察しやすくなっています。折りたたみ式スタンド付き。
セット内容ステレオ地学観察カード(カラー実体視資料26点、B5判) 10冊、簡易実体顕微鏡(倍率:4×、レンズ:ガラス製、ソフトケース付き) 10冊、ステレオ地学観察カード用手引き書 1冊
1セット
87,000 税込95,700
5日以内出荷

機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。繊細でスムーズな操作を可能にするメカニカルステージ。プラン対物レンズを採用。視野の広範囲でシャープな観察像を実現。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ 付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー 寸法(mm)175×282×335 質量(kg)3.9 総合倍率40×〜600× 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレートメカニカルステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
65,000 税込71,500
3日以内出荷

機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。ワンタッチでプレパラートを着脱できるホルダー搭載。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ 付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー 寸法(mm)175×282×335 質量(kg)3.9 総合倍率40×〜400× 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレート角形ステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類単レンズコンデンサ(N.A.0.65) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
50,000 税込55,000
3日以内出荷

再生可能エネルギーの風力発電や太陽光発電、また、クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池などで発電し、LEDやプロペラモーターで動作を確認できます。
仕様【燃料電池】純水消費量:1mL/10h(電気分解電流300mA時) セット内容風力発電機ECO-202、光電池、燃料電池、リード線付きプロペラモーター、豆電球型LED、リード線付き豆球ソケット 寸法(mm)【光電池】70×120×52、【燃料電池】72×80×80 出力【光電池】ピーク出力:2.4V・0.48W 出力電圧(V)【燃料電池】1.4〜1.8 出力電流(mA)【燃料電池】0〜500 開放電圧(V)【光電池】3 短絡電流(mA)【光電池】250 水素発生量(mL/min)【燃料電池】最大3.5
1セット
52,000 税込57,200
11日以内出荷

電子の比電荷測定装置EM-5N(B10-7354)の補充部品です。
仕様スケール付 電圧(V)ヒーター:6.3 球径(Φmm)130 加速電圧(V)200〜500
1個
59,000 税込64,900
5日以内出荷

低電圧で大電流を安定的に発生させられる電源装置です。主に単線を用いた磁力線の演示などに最適で、電流と磁界の関係や電界の中で電流が受ける力の関係を調べる実験などにも使用できます。新回路の採用により、本体のコンパクト化・軽量化が実現し、安全性が向上しました。
寸法(mm)160×287×119 質量(kg)2.1 電源(V)AC100 出力電圧(V)DC3.5以下 最大電流(A)DC0〜20(連続可変式) 保護回路過電流保護、過電圧保護
1個
75,000 税込82,500
3日以内出荷

小型誘導コイル(無接点式) NIC-03 ナリカ 動画あり
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。 暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル 寸法(mm)170×235×150 質量(kg)3.6 電源(V)AC100 出力電圧(V)DC3000〜35000(最大)、連続可変 機能極性表示、赤色警告ランプ搭載 距離放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
1個
71,000 税込78,100
3日以内出荷

電磁誘導加熱実験を安全に行うための装置です。プレートの上で環状の電線を置くことによって電流が発生することをLEDの点灯や電流計の働きなどで確認したり、金属の種類によって加熱の有無や発生熱量に違いがあることを確かめます。
付属品金属板(鉄、銅、アルミ、ステンレス)、誘導出力検出コイル(赤色LED付き)、豆電球付きセンサコイル 寸法(mm)264×264×95 電源(V)AC100 高周波出力(W)38Wh(効率85%、電波法非該当出力)
1個
86,000 税込94,600
3日以内出荷

薬品の収納・保管がしやすいように、いろいろな工夫が施されているナリカオリジナルの薬品庫です。 薬品庫の特長:耐震用にしっかり固定できるL字型金具・扉の鍵は二重で、貴重な試薬や毒物・劇物も安心して保管できる・扉は左右両開きで薬品庫の中が見渡しやすい!
付属品鍵、L字型金具、ラベル4種(「薬品庫」「危険」「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)930×500×900 質量(kg)45 収納数薬品整理箱(砂皿兼用)を最大9箱収納可能、500mL試薬びんで108本
1個
91,000 税込100,100
15日以内出荷

キャスター付きで移動も楽々
材質スチール焼付塗装仕上げ(枠)、ポリプロピレン(収納ケース) 寸法(mm)1055×420×790 キャスターΦ50mm金属製、ストッパー付き 収納ケース浅型9個、深型6個
1個
58,000 税込63,800
11日以内出荷

実験器具の収納・移動に便利! 理科実験用ガスコンロや、実験器具のセットを収納できるワゴン。キャスター付きで棚ごと移動ができます。
付属品キャスター付き 材質合板 外形寸法(mm)569×390×737 棚板数(枚)6
1個
65,000 税込71,500
46日以内出荷

探求学習を通して、実社会で役立つ問題解決能力を育てる。 ロケットにかわる夢の宇宙機関「宇宙エレベーター」をイメージしたロボットを組立て、プログラミングによって宇宙ステーションへ物資を運ぶことができます。 どのようなプログラム、どのような構造が良いかを試行錯誤する過程によって自然と問題解決能力を育成します。
セット内容宇宙エレベーター授業導入ガイド(EV3用)、宇宙エレベーターの作り方(EV3用)、教育版レゴ(R)マインドストーム(R)EV3基本セット(541ピース・ケース付き)、電源アダプタ(EV3用)、テザー(吊下げ金具付きベルト(25mm×5m)、荷重ベルト(ベルト張り用))、宇宙エレベーターのしおり、宇宙ステーション SS-1、ピンポン球(10個)、EV3インテリジェントブロック、EV3インタラクティブサーボモーター(M×1、L×2)、EV3センサ(超音波×1、カラー×1、ジャイロ×1、タッチ×2)、はじめてのプログラミング教育ガイド、充電バッテリーDC、コネクタケーブル、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア・組立説明書
1セット
96,220 税込105,842
5日以内出荷

学校にあるハイビジョンの液晶テレビに、観察画像を鮮明に映し出すことができる顕微鏡テレビ装置です。 JIS規格鏡筒のせ地物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。
付属品リレーレンズ940RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、MIケーブル(5m) 寸法(mm)カメラ:50×50×58 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート/マニュアル 適合寸法(mm)対応鏡筒:内径23.2、30、30.5 レンズマウントCマウント 映像出力HDMI、VGA
1セット
56,000 税込61,600
3日以内出荷

双眼実体顕微鏡や生物顕微鏡の接眼レンズに取付けると、観察資料のハイスピード録画やコマ撮りができます。 無料専用アプリで、タブレットとワイヤレスでWi-Fi接続できます。 Wi-Fiリモート操作なら、約30m離れたところからでも撮影できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、USBケーブル(給電用) 寸法(mm)54×61×40(カメラ本体・突起部含まず) 電源充電池(付属) 対応OSiOS5.1以降、Android2.3xまたは4.0以降 有効画素数約500万画素 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート/マニュアル 適合寸法(mm)対応鏡筒:内径23.2、30、30.5 レンズマウントCマウント 映像出力Wi-Fi(内蔵)/HDMI
1セット
97,000 税込106,700
5日以内出荷

真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察する装置です。本体背面に接続端子を装備し、演示実験に最適なデザインになっています。
仕様真空度(約50/10/3/1/0.1/0.02mmHg)6種 寸法(mm)440×140×495 寸法(Φ×mm)真空管:約25×400
1個
80,000 税込88,000
3日以内出荷

高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温〜50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
周波数(kHz)38 付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード 材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体) 電源AC100V タイマー最大60分(1分単位)
1個
70,000 税込77,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

画素数約800万画素 種別F50-8M 寸法(mm)200×545×380(操作時) 電源ACアダプタ(付属) ズーム光学10倍、AVerZoom1.25倍、デジタルズーム16倍(最大200倍) 撮影範囲B4サイズ対応 撮像素子1/3.2型CMOS フォーカスオート/マニュアル 出力端子RGB、USB、HDMIコンポジットビデオ 連続撮影速度30fps 録画方式静止画/動画 メモリーインターフェイスSDカードスロット、USBメモリスロット
1個
64,800 税込71,280
8日以内出荷

届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
画素数約800万画素 付属品顕微鏡アダプタ、各種接続ケーブル(RGB、MiniUSB、HDMI 5m、RS-232)、リモコン、CD-ROM、他 種別AV-F50-8Mセット 寸法(mm)200×545×380(操作時) 電源ACアダプタ(付属) ズーム光学10倍、AVerZoom1.25倍、デジタルズーム16倍(最大200倍) 撮影範囲B4サイズ対応 撮像素子1/3.2型CMOS フォーカスオート/マニュアル 出力端子RGB、USB、HDMIコンポジットビデオ 連続撮影速度30fps 録画方式静止画/動画 メモリーインターフェイスSDカードスロット、USBメモリスロット
1セット
73,000 税込80,300
8日以内出荷

斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡ウィングブルー(WING BLUE)です。 光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。 ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。 この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。 小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
総合倍率40×〜600× 仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 寸法(mm)約142×234×360 質量(kg)約3.4 機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵) 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65) 焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
1個
56,000 税込61,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) 機能サービスコンセント(AC100V) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
86,000 税込94,600
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

総合倍率40×〜600× 仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) 機能サービスコンセント(AC100V) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
73,000 税込80,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)