「ゼネコンv3」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。
発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。
ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。
ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。
ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)
材質ポリカ-ボネイト
寸法(mm)115×140×43
質量(g)120
出力直流約3V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
ゼネコンV3専用の新アダプタ「コンデンサー」が新登場。
ケーブルをつながなくても直接ゼネコンV3に取り付けてコンデンサーにためられるので便利です。
他のアダプタにも利用できるので、コンデンサーアダプタにためた電気を豆電球やLED黄色につなげて点灯比較実験など使い方いろいろです。
※LED白色はコンデンサーアダプタでは点灯しません。
コンデンサーが満タンになるとインジケーターが光るので、同じ条件で実験できます。
1個
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
手回し発電機ゼネコンV3に接続して使用するコンデンサーアダプタです。コンデンサーアダプタから電子オルゴール(電子メロディー)やプロペラモーターなど、他の機器にも接続できるようにケーブルをセットにしました。リード線付き大容量コンデンサーと同様の実験ができます。
1セット
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
ゼネコンDUE、ゼネコンV3の破損しやすい部品をセットにしたものです。
セット内容ギア大1個、中間ギア10個、セットスクリュ-5個、軸3個、六角レンチ1個
1セット
¥980
税込¥1,078
当日出荷
6年生電気の利用
エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。
ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。
内部の機構が分かるクリアなボディー
消耗しやすいギアが交換しやすくなりました
やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全
極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
材質ポリカ-ボネイト製
寸法(mm)115×140×43
質量(g)120
出力最大直流約12V
コード長さ(m)1
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。
また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(B10-2634)に最適です。
容量4.7F
最大使用電圧(V)2.5
1個
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。
B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)に直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
色黄色
光度(mcd)1000
順電圧(V)1.9
1個
¥680
税込¥748
4日以内出荷
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。
手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V
輝度15000mcd
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
手回し発電機ゼネコンV3と専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)をセットにしたものです。ゼネコンV3に差し込んで、すぐに発電および逐電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容手回し発電機ゼネコンV3/ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
1セット
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
手回し発電機ゼネコンV3専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)のセットです。すぐに発電および蓄電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
1セット
¥2,500
税込¥2,750
9日以内出荷
ゼネコンV3 10個ときっちり収納できるケースをセットにしたものです。収納ケースとゼネコンV3本体に貼るナンバリングシールが付属されているので、実験使用時の取出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。
セット内容ゼネコンV3 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで)
材質ポリプロピレン(ケ-ス)、ポリウレタン(ホルダ-)
寸法(mm)ケ-ス大きさ:427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)
1セット
¥26,200
税込¥28,820
4日以内出荷
B10-2634ゼネコンV3を4台直列に接続して100V・100Wの電球を点灯させることができるかどうかを実験する電灯台です。
この電球が点いた時の明るさやゼネコンV3を回す手応えが、低電圧・低消費電力な電球の点き方とでどう違うかを比較するとより効果的です。
付属品電球(100V・100W)
本体寸法(mm)180×180×60
1個
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
B10-2638プーリー付きゼネコンDUE、B10-2632ゼネコンDUE、B10-2634ゼネコンV3を鉄製スタンドに固定し、任意の高さや角度で実験するための専用はさみです。
寸法(mm)全長270、支柱Φ8
1個
¥6,300
税込¥6,930
4日以内出荷
ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。●出力がおよそ3VのゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265)などに直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
色黄色
光度(mcd)1000
順電圧(V)1.9
1セット(10個)
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
ゼネコンDUE(手回し発電機)(注文コード:84965107)やゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265 )を10個をきっちり収納できるケース。1~10までのナンバリングシール付きなので、実験使用時の取り出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。
寸法(mm)427×308×150
1個
¥6,400
税込¥7,040
4日以内出荷
高橋一成先生ご考案
手回し発電機を使ってピストンを往復運動させ、透明な管内で分子に見立てた球が運動するようすを観察します。気体の圧力と体積・温度との関係などを学習するのに最適です。
付属のゼネコンV3(手回し発電機)を回す速さにより、ピストン運動に強弱がつけられます。
管径×長さL(mm)Φ40×240
モーターマブチモーターRE-260RA
寸法(mm)約200×120×320
ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。
また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)で充電できます。
容量10F
最大使用電圧(V)2.3
1個
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
たまった電気がデジタル表示でひと目でわかる。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。
型式MC-D1
寸法(mm)70×50×29(突起部含む)
容量コンデンサー:2.5V、4.7F
電源CR2032電池1個(別売)
機能逆流防止機能
デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
1台
¥7,800
税込¥8,580
4日以内出荷
B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)やB10-2632ゼネコンDUE(手回し発電機)用に開発された電子オルゴールです。破損防止用の保護が入った壊れにくい仕様なので、安心して実験できます。手回し発電機のハンドルを思い切り回しても壊れにくい定電流保護付き。手回し発電機のハンドルを逆に回しても壊れにくい逆流防止付き
寸法(mm)38×62×11
電圧(V)1.5~3.6
保護回路定電流保護、逆流防止
1個
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格低電圧タイプ、DC0.7~5.0V
コード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)80×70×95
材質(ベース)ポリカーボネート製
リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
使用例くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
1個
¥2,900
税込¥3,190
4日以内出荷
6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
¥32,000
税込¥35,200
8日以内出荷
プログラミング対応の演示板。電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズの別売品です。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付け型の演示用パネルです。教材別の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。また、電気回路演示板(WeDo用)は、別売のスイッチロボットを簡単に取付け取外しできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容プログラミング用スイッチ板(WeDo)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単線)(赤黒) 各3本、収納ケース
寸法(mm)200×180×39(プログラミング用スイッチ板(WeDo)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
¥39,300
税込¥43,230
8日以内出荷
プログラミング対応の演示板。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付型の演示用パネルです。専用の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサボード、指向性チューブ、外部温度センサ、USBケーブル、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 、リード線(20芯、赤・黒) 各2本、収納ケース
寸法(mm)200×180×65(プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
¥52,880
税込¥58,168
8日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)
寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電源単4乾電池3個(別売)
1セット
¥26,400
税込¥29,040
4日以内出荷
手回し発電機を接続し、コーン型カバー内の豆電球を点灯させると、豆電球から八方向にきれいな虹が現れます。
手を止めると虹は消えてしまうので、長く虹を見るためには皆で協力して手回し発電機を回し続けなくてはいけません。
手回し発電機を利用してエネルギーを体感する実験として最適です。
仕様豆電球:2.5V/0.5A 12個、手回し発電機:B10-2634 ゼネコンV3推奨・最大4台まで接続可能
材質コーン型カバー:PET、グレーチングシートコーティング
寸法(mm)約200×200×285
1個
¥15,000
税込¥16,500
4日以内出荷
専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格DC2.5V 0.5A
コード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)80×70×95
材質(ベース)ポリカーボネート製
リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
使用例ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
専用ベースのついた大容量コンデンサーです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格DC2.5V、4.7F
コード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)80×70×95
材質(ベース)ポリカーボネート製
リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
使用例蓄電実験、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
1個
¥2,650
税込¥2,915
4日以内出荷
「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター)
開放電圧(V)1.75(光電池)
中学校・高校向け教材。体感して考える電気の需要と安定供給
家電などの電気利用に見たてた電球を付けたり外したりすることで、電気の需要を変化させ、それに合わせてゼネコンで電気を供給します。安定供給するにはどうしたらよいか、考え、試していきます。また、省エネ家電(LED)に取替えると、発電時にどの程度手応えが変化するかも体感することができます。街シートを使うと、発電所から街へ電気を流すイメージに変えることができます。下の端子にはコンデンサー、左右の端子には再生可能エネルギーの利用として光電池などを接続でき、これからの社会の電力モデルも体感できます。
セット内容ボード本体(ケース入り・312×427×75mm)、豆電球6.3V 5個、豆電球型LED電球色(3~12V)5個、リード線付大容量コンデンサー1F5.5V、街シート、ゼネコンDUE(手回し発電機)2個、USBメモリ(教師用資料およびワークシート)
1セット
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
体感して考える電気の需要と安定供給
家電などの電気利用に見たてた電球を付けたり外したりすることで、電気の需要を変化させ、それに合わせてゼネコンで電気を供給します。安定供給するにはどうしたらよいか、考え、試していきます。また、省エネ家電(LED)に取替えると、発電時にどの程度手応えが変化するかも体感することができます。街シートを使うと、発電所から街へ電気を流すイメージに変えることができます。下の端子にはコンデンサー、左右の端子には再生可能エネルギーの利用として光電池などを接続でき、これからの社会の電力モデルも体感できます。
セット内容ボード本体(ケース入り・312×427×75mm)、豆電球6.3V 5個、豆電球型LED電球色(3~12V)5個、リード線付大容量コンデンサー1F5.5V、街シート、ゼネコンDUE(手回し発電機)2個、光電池CN-MT型(電気の需要と供給専用)、USBメモリ(教師用資料およびワークシート)
1セット
¥36,500
税込¥40,150
6日以内出荷
関連キーワード