14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反応速度と濃度の関係を学習するための「チオ硫酸ナトリウムと希塩酸との反応」を、少量の試薬を用いて短時間で定量的に実験できるようにしたセットです。
セット内容1×8セルスリット 30個、プチボトルケース、プチボトル(赤・青)各6本、収納ケース、+印つきシート 12枚、スポイト6本 種別反応速度 容量(mL)プチボトル:10、スポイト:1 内容6グループ分
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷

マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本 種別電気分解・電池
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

最も代表的な実用電池である「鉛蓄電池」を非常に小さなサイズで実験でき、充電、放電の実験ができるセットです。 使用する試薬が少量で済むので、実験の準備・片付けの手間が低減されます。
セット内容マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 10個、クリップケーブル 赤・黒 各5本、鉛電極 20枚、スポイト 5本、電子オルゴール 5個、鉛電極用ホルダ 10個、収納ケース 種別マイクロスケール 鉛蓄電池 寸法(mm)鉛電極:8×35×0.5
1個
13,500 税込14,850
4日以内出荷

金属イオンの反応実験を効率よく行える画期的なセットです。付属の台紙とプレートを利用することで、複数の反応を簡単に確認しながら結果も整理できます。マイクロスケール実験とは従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の削減、廃液の少量化、実験時間の短縮、個別実験(1~2人)が可能、普通教室での実験が可能など多くのメリットが考えられます。
セット内容プチボトルセット(赤・青) 各1セット/専用プレート(48セルプレート) 2枚/簡易分注器(10mL) 1個/金属イオン用台紙 1枚/生徒用ワークシート
1セット
7,200 税込7,920
4日以内出荷

1セット(10個)
600 税込660
4日以内出荷

マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。●だ液採取には綿棒を利用するため、児童の抵抗感が少なくなります。●代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。●試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本 種別(だ液の実験A・小学校用)
1個
6,500 税込7,150
6日以内出荷

マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。だ液採取には綿棒を利用するため、生徒の抵抗感が少なくなります。代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。 1セットで20人分実験できます。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本、ベネジクト液:30mL×3本、湯煎用フロート:10個 種別(だ液の実験B・中学校用)
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

ボルタ電池やダニエル電池が非常に少量の試薬で実験できるセットです。 実験が短時間ででき、発生した電気で豆電球を点灯させたり、プロペラを回すことができます。 マイクロスケール用セルのフタを利用すれば、電極がしっかり固定できます。
セット内容マイクロスケール用セル20個、セル用ベース20個、クリップケーブル赤黒各4本、ビスキングチューブ30cm、銅板25枚、亜鉛板25枚、電子オルゴール4個、収納ケース 種別電池 寸法(mm)銅板・亜鉛板:12×50×0.5
1個
12,500 税込13,750
6日以内出荷

小型のワニグチリード線
種別クリップケーブル(赤黒5本) 全長(mm)約580
1個
3,200 税込3,520
6日以内出荷

アンモニアによる噴水実験を、グループで簡単に実験できるようにしたセットです。 アンモニアは特有の刺激臭が強く有毒な物質ですが、少量の試薬を用いて短時間で実験できるため大変有効です。
セット内容アンモニア噴水実験器本体 4個、ディスポーザブル注射器(50mL) 4本 種別アンモニア噴水実験器 内容4グループ分
1個
9,800 税込10,780
4日以内出荷

塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。 実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。 電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。 特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本 種別塩化銅
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

1個
480 税込528
4日以内出荷

1個
3,200 税込3,520
6日以内出荷

マイクロスケール実験で行う塩化銅の電気分解実験に使用します。ふたに炭素電極用の穴が開いています。
種別マイクロスケール用セル(穴あき) 容量(mL)1.5
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

関連カテゴリ