12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(20本)
4,300 税込4,730
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
1個ほか
1,600 税込1,760
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別セメント抵抗(5種各10本) 規格10・20・30・40・50Ω(各5W)
1セット
8,900 税込9,790
4日以内出荷

1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オームの法則の実験用抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
寸法(mm)80×50×25 抵抗値(Ω)10・20・30・40・50・100(各5W)各1個
1セット
8,400 税込9,240
4日以内出荷

啓林館 中学2年生 電流の性質 オームの法則の実験用の抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
寸法(mm)80×50×25 抵抗10、20、30、40、50Ω各1個(10Ωの抵抗で両端に約7Vまで、50Ωの抵抗で約15Vまでかけられます。)
1セット
7,500 税込8,250
5日以内出荷

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様コンデンサーと抵抗の充放電、LC共振実験 測定範囲±20V(インピーダンス:1MΩ) 分解能10mV
1個
18,600 税込20,460
当日出荷

電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット。電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース 測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ) 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
1セット
63,900 税込70,290
3日以内出荷

豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 種別KN-02M(磁石付き)
1セット
16,500 税込18,150
4日以内出荷

電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

背面にマグネット付き。導通ブザー・LED搭載
付属品テストリード1組(本体収納式) 型式CX-04MBN 寸法(mm)85×25×120 電源(個)単4乾電池1(別売) 測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
1台
5,098 税込5,608
5日以内出荷