4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×1本 型式FUSO-307N 寸法(mm)54×34×164 測定範囲(℃)-40~+250 測定方式K熱電対センサ(1チャンネル) 分解能(℃)0.1 機能データホールド、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示 電源(個)006P型積層電池1(付属) 測定精度(℃)±0.3%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
1個
16,400 税込18,040
13日以内出荷

非接触で-60~+1,600℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ハードケース 型式IR-309 寸法(mm)47×200×196 測定範囲(℃)-60~+1600 精度(℃)±2%rdgまたは±3のいずれか大きい方 分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9、1(前記以外) 機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載、オートパワーオフ 電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属) 距離係数D:S=75:1 放射率設定0.10~1.00(0.01単位で設定可能) レーザークラス2
1個
48,200 税込53,020
13日以内出荷

装置に氷をセットし、カップ部分から次第に冷えていき、測定部分が露点に達したときに結露するのを視覚的に確認できる実験器です。 露点の原理の理解が容易になり、付属の非接触型温度計で温度を測定することで露点温度を確認することもできます。
付属品放射温度計IR-300 材質ステンレス18-8、アルミ(測定部) 寸法(mm)約68×74×275(測定部分含む) 塗装測定部分:片面黒色塗装
1個
15,000 税込16,500
3日以内出荷

非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット 型式C-13 寸法(mm)65×38×200 表示4000カウント 電源(個)単4乾電池2(別売) 測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ 静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF 導体径(mm)最大測定:30
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷