気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。
実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
仕様キャップ付き、活栓1個付き
材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
S75-4037マイティーパックの活栓です。(補充部品)
1個
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
ルアーロック式の注射器などに接続して使用できる三方活栓です。
1個
¥300
税込¥330
7日以内出荷
気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。
実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
仕様キャップ付き、活栓なし
材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
活栓により、滴下量を調節しながら実験できます。
口径(Φmm)約40
材質ガラス
全長(mm)約215
足長(mm)150
1個
¥2,900
税込¥3,190
4日以内出荷
真空ポンプで排気しながら誘導コイルで放電し、真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察します。三方活栓の使用により、実験中に活栓を閉めることで、任意の真空度の放電状態を観察できます。
付属品三方活栓、真空用ゴム管
材質ガラス
型式ED-400SN(三方活栓付)
寸法(mm)Φ30×400
電圧(V)陽極:DC0~600、ヒーター:6.3
1本
¥73,000
税込¥80,300
4日以内出荷
水中のプランクトンを効率よく捕集するためのもので、丈夫な構造になっています。金属製活栓、ロープ(5m)付き。
種別PN-300N
材質ポリエステル(網)
長さ(mm)網:約630
寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.13×0.17
寸法(Φmm)網:300
1個
¥30,880
税込¥33,968
4日以内出荷
採集部は活栓の代わりにシリコンゴム管・ピンチコックを採用。目詰まりしにくくなっています。また、柄を外して使うこともできます。
材質ナイロン(網)、木(柄)
長さ(mm)930(木柄)
寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.25×0.25
寸法(Φ×mm)200×340(網)
1個
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
真空ポンプで排気し、羽毛、紙片、金属片、が真空中では同時に落下することが観察できます。
金属活栓にノズルがついているので真空噴射の実験ができます。
仕様金属製活栓(真空噴射実験用ノズル(外径Φ8mm)付き)
付属品試料3種(羽毛、紙片、金属片)
材質ガラス
管径×長さL(mm)Φ50×1000
1個
¥32,000
税込¥35,200
4日以内出荷
水中の微生物を採集するのに使用します。こしとった生物はネットの下部にたまり、金属活栓を緩めると水とともに出てきます。ロープは5mありますので、水辺から小高い所でも採集が可能です。
種別PN-250N
長さ(mm)網:約530
寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):約0.13×0.17
寸法(Φmm)網:250
1個
¥24,200
税込¥26,620
4日以内出荷
コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。
三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。
付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。
セット内容マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
1セット
¥4,200
税込¥4,620
4日以内出荷
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個、3方活栓L型(180°)、キャップ(平型)
1セット
¥960
税込¥1,056
4日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 5mL 2個、ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 50mL 2個、キャップ(平型) 2個、3方活栓L型(180°) 2個、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個、ビーカー(10mL) 2個、プチボトル(赤) 2個、プチボトル(青) 2個、スクリュー管(10mL) 2個
1セット
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
互いに混ざり合わない液体を分離する時に使います。
仕様活栓付
材質ガラス
滴定センサ(E31-6990-37)の補充部品です。
用途イージーセンス滴定センサ用
セット内容3方向活栓2個、チップ5個
1セット
¥4,600
税込¥5,060
6日以内出荷
水棲植物の光合成によって発生する酸素の量を定量的に調べることができます。
フィルターによってどの色の光が光合成に使われているかを実験するものです。ミドリムシの走性実験などにも使用できます。
セット内容円筒形水槽(アクリル製、大きさΦ90×230mm)、活栓つきガス捕集管、支持具、コルク付きノズル(ガス検知用)、フィルター3種(赤、青、緑)、光源用電球(レフランプ、100V/100W)、ソケット(コードおよび支持具付き)
1個
¥38,500
税込¥42,350
10日以内出荷
滴定などの実験で敵下される水滴を数えるセンサ。気体発生の実験で発生した気体を気泡として数えることもできます(mL変換もできます)
仕様実験例:中和滴定、イーストと糖の反応
セット内容滴定センサ本体、調整プレート、鋼棒、円筒容器、3方向活栓、チップ、ねじ
測定範囲滴下数/気泡数0~10000count、容量(23~29滴/cm3 0~120cm3)
使用例中和滴定、気体発生、発酵のようす、イーストの活動観察など
1個
¥33,000
税込¥36,300
6日以内出荷
関連キーワード