3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナリカpH計 PH-223
画面が大きくて測定値が見やすい。安価かつ、携帯性に優れたpH計です。防水機能付きなので、野外調査で使えます。
付属品pH標準液(pH4/7)各1本 寸法(mm)186×40×32 測定範囲(pH)0.00~14.00(0.01) 精度(pH)±0.2 校正自動2点校正(pH4.00/7.00) 電源(個)単4乾電池4(モニタ用付属) 防水IP67準拠
1個
13,600 税込14,960
6日以内出荷

コンパクトなタブレットタイプの卓上型pH計。コンパクトでスタイリッシュなデザインの卓上型pH計。卓上型のほか壁掛け式、持ち運べるポータブル計と、用途に合わせたスタイルで使用できます。校正の手間が省ける。マイクロチップ内蔵のスマート電極を採用。本体に接続すると直近の校正情報を自動認識します。pH電極の状態が見える。校正後はその日中、電極の状態と反応速度を画面表示。pH電極の状態を把握し、電極のメンテナンスや交換時期が適切に判断できます。
付属品pH電極(HI11311)、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、 標準液(pH4.01、7.01、10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、USBケーブル、ACアダプタ 型式edge HI2002-01 寸法(mm)140×12.7×202 電源充電式 測定範囲(pH)0~13 精度(pH)±0.01、±0.002(25℃時) 機能データメモリ機能(最大1000データ) 校正最大5点校正 分解能(pH)0.01、0.001
1台
98,000 税込107,800
9日以内出荷

学校教材に最適な入門pH計です。データホールド機能付き。
付属品標準型pH電極1本、標準液(pH4/7)各1本 寸法(mm)70×29×135(本体)、Φ12×160(電極) 測定範囲(pH)0.00~14.00 精度(pH)±0.07(5.00~9.00)、±0.1(4.00~10.00)、±0.2(1.00~3.90) 校正2点校正 電源(個)006P型積層電池1(付属) 分解能(pH)0.01
1個
25,200 税込27,720
13日以内出荷

関連キーワード