「ユニカ メタコア」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。
25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。
トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。
カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応
10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板
適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
全長(mm)73
シャンク径(Φmm)19.04
材質(刃)超硬チップ
適合電動機磁気ボール盤
最大加工厚(mm)35
充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。
刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)3.2
シャンク六角軸6.35mm
適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
材質(刃)超硬チップ
適合電動機磁気ボール盤
最大加工厚(mm)50
メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)6
全長(mm)75
トラスコ品番416-9271
材質高速度鋼(HSS)
刃先径(Φmm)6
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。
3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。
4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)
材質(刃)超硬チップ
適合電動機小型磁気ボール盤
最大加工厚(mm)25
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)
適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
メタコア用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)6
全長(mm)47
適合メタコアMCS14~100
トラスコ品番416-9263
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)12
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)
有効切削能力(mm)金属サイディング35、ステンレス板10、パイプ材10、アルミ板5
フトコロの深さ(mm)37
刃厚(mm)2.8
シャンク形状三面取(ストレート)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃径(Φmm)6
全長(mm)62
適合メタコアトリプルΦ14~120用
トラスコ品番416-9280
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)16
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番758-7660
先端形状センタードリル
1本
¥659
税込¥725
翌々日出荷
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除している為、貫通作業に最適です。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。
トラスコ品番749-7652
材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)23
有効長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
超硬ホールソーの標準タイプです。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。
材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用
有効長(mm)4.5
フトコロの深さ(mm)12
刃厚(mm)1.9
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
シャンク径(mm)10・13兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。摩擦軽減を追求した刃設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディーな穿孔と長寿命を実現しました。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」を採用しています。厚鋼板の穴あけや、厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。摩擦軽減を追求した刃設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔と長寿命を実現しました。
用途被削材:鉄板、厚鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。
トラスコ品番333-3990
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)
材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)
有効切削能力(mm)パイプ材10、アルミ板:5、ステンレス板:10、金属系サイディング:35、鉄板:35
フトコロの深さ(mm)25
刃厚(mm)2.8
シャンク形状三面取(ストレート)
シャンク径(mm)10・13
刃径(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。
独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。
スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼
仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)
適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
取付ねじ3/8-24UNF
材質(刃)超硬チップ
適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)
最大加工厚(mm)6
全長(mm)81
トラスコ品番760-3983
材質合金鋼
径(mm)6.35
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。
2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。
25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など
刃径(Φmm)11.5
トラスコ品番469-0885
サイズ11.5
口径(Φmm)11.5
材質(刃)超硬チップ
適合電動機小型磁気ボール盤
最大加工厚(mm)25
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。
独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。
スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼
仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)
トラスコ品番758-7686
適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
質量(g)9
取付ねじ3/8-24UNF
材質(刃)超硬チップ
適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)
最大加工厚(mm)6
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。
トラスコ品番195-5334
適合機種MCTR-100TN~120TN用
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)70
刃径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
トラスコ品番758-7767
先端形状センタードリル式
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
関連キーワード