シンプルで使いやすいケースです。フタは中身が見易い半透明タイプです。仕切り板は可変タイプです。
仕様南京錠(別売):取付不可
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック(レッド)
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。小物入れは可変仕切板付です。ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2070
ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。フタに可変仕切板付の小物入れが付いています。サイドハンドル付きで横から持てます。ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。
仕様南京錠(別売):取付不可
付属品中皿、仕切板:6枚
材質本体、フタ、中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:アルミニウム、バックル:ポリアミド
耐荷重(kg)40
内容積(L)52.2
高さ外寸(mm)355
外寸法・奥行(mm)345
外寸法・間口(mm)595
有効内寸法・間口(mm)510
有効内寸法・奥行(mm)254
有効内寸法・高さ(mm)282
関連キーワード