材質(車輪)LPプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径(Φmm)40
材質6ナイロン
質量(g)15
寸法r(mm)3
寸法e(mm)11
寸法b(Φmm)35
寸法f(mm)12
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法c(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
タイプ丸型
材質ステンレス(SUS304)
寸法e(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径(Φmm)40
質量(g)15
寸法e(mm)10
寸法f(mm)10.5
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)45
材質(車輪)LPプラス
寸法e(mm)11
寸法a(Φmm)45
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ山V型
車輪径(Φmm)42
質量(g)25
寸法e(mm)11
寸法a(Φmm)42
サイズ(mm)42
寸法c(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質POM
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
質量(g)14
寸法e(mm)8.5
寸法f(mm)10
寸法a(Φmm)33
サイズ(mm)33
寸法c(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種門扉、重量扉
タイプH型
付属品シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
付属品ボルト、ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
用途各種門扉、重量扉
タイプトロ車型
付属品ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種門扉、重量扉
タイプV型
付属品シャフト・E型止め輪付
寸法h(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種門扉、重量扉
タイプトロ車型
付属品シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種門扉、重量扉
タイプ平型
付属品シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプトロ車型
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプトロ車型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ山R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプV溝型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ