11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨシタケ圧力計 PG-2
ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造の圧力計で、 構造が簡単で取扱いが容易です。 ケースはステンレス製で耐食性に優れています。 本製品の分解や調整はできません。 又、本製品は水のかからない場所でご使用下さい。
接続G3/8 材質ケース:ステンレス鋼、ブルドン管:ステンレス鋼、株:ステンレス鋼 適合流体蒸気・気体・液体(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい。) 形状A型 質量(kg)0.31 大きさ(Φ)100 種類圧力計 寸法L(mm)100 寸法H(mm)132 最高温度(℃)60(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい) 寸法W(mm)36
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプパイロット式 種類パイロット式ピストン 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体)青銅 タイプ直動式 種類直動式ベローズ 形式直動式ベローズ 寸法H(mm)191 最高温度(℃)210 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)1.7以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AL-300 【オーダー】安全弁 AL-300 ヨシタケ カスタマイズ可
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
適合流体蒸気 質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6 形式揚方式 呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132 弁仕様密閉型、蒸気 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)220 サービス分類オーダー・加工
1個
31,900 税込35,090
11日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水道法基準適合品、通電時開形ダイヤフラムタイプ、ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現、弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし、取付姿勢は水平,垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)
仕様●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油(20cSt以下:灯油・軽油程度)・窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)●適用圧力:0~1.0MPa(真空不可)●使用温度:5~60℃(凍結不可)●周囲温度:50℃以下(凍結不可)●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●最低作動圧力:0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.1MPa以上必要)●弁座漏れ量:無し(圧力計目視にて確認)●保護構造・保護等級:耐じん・防まつ型、IP64●接続:JIS Rc●特徴:AC・通電時開形
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通電時開形ダイヤフラムタイプ、ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現、弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし、取付姿勢は水平,垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)
仕様●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油(20cSt以下:灯油・軽油程度)・窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)●適用圧力:0~1.0MPa(真空不可)●使用温度:5~60℃(凍結不可)●周囲温度:50℃以下(凍結不可)●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●最低作動圧力:0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.1MPa以上必要)●弁座漏れ量:無し(圧力計目視にて確認)●保護構造・保護等級:耐じん・防まつ型、IP64●接続:JIS Rc●特徴:AC・通電時開形
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通電時開形ダイヤフラプタイプ、ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現、弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし、取付姿勢は水平,垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)
仕様●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油(20cSt以下:灯油・軽油程度)・窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)●適用圧力:0~1.0MPa(真空不可)●使用温度:5~60℃(凍結不可)●周囲温度:50℃以下(凍結不可)●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●最低作動圧力:0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.1MPa以上必要)●弁座漏れ量:無し(圧力計目視にて確認)●保護構造・保護等級:耐じん・防まつ型、IP64●接続:JIS 10K FF●特徴:AC・通電時開形
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法基準適合品、通電時開形ダイヤフラムタイプ、ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現、弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし、取付姿勢は水平,垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)
仕様●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油(20cSt以下:灯油・軽油程度)・窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)●適用圧力:0~1.0MPa(真空不可)●使用温度:5~60℃(凍結不可)●周囲温度:50℃以下(凍結不可)●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●最低作動圧力:0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.1MPa以上必要)●弁座漏れ量:無し(圧力計目視にて確認)●保護構造・保護等級:耐じん・防まつ型、IP64●接続:JIS 10K FF●特徴:AC・通電時開形
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)