57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。 接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。 取付方向は水平・垂直任意
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS G3/4 アズワン品番68-0457-41
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用圧力冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用圧力冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した二次側圧力を保持、弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性、上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能、ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能、圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で食品関係、化学工業関係、給油配管等に使用、自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
1個
369,800 税込406,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持、中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ、SHASE-S106減圧弁(空気調和、衛生工学会)の規格に準拠
仕様●適用流体:空気・その他非危険流体●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●流体温度:5~80℃●接続:JIS10KFF
1個
83,980 税込92,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能、圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
仕様●適用流体:冷温水・油●最高圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS 10KFF●材質:FCD製・フラップ式
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱効率アップに最適、作動部分がないため故障の心配不要、極めて少ない圧力損失
仕様●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:2.0MPa(空気の場合は1.0MPa)●最高温度:220℃●接続:JIS 10KFF
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能、断続的に流れる流体の確認が可能、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適、屈曲に対する可撓性が極めて良好、溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食、耐久性
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

水道法基準適合品です。(E-179)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。要部ステンレス製(駆動部ピストン、シリンダー)
仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS10KFF
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁、バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。水道法基準適合品(E-179)
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SHASE-S106(空気調和、衛生工学会)の規格に準拠、シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない
仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS10KFF
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体青銅製で耐食性に優れている、SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型で軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。形状の最適化により軽量、コンパクトです。65A以上はさまざまなフランジ規格に対応するウェハー型を採用しております。水道法基準適合品
仕様●流体:冷温水●流体温度:5~60℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.8MPa●設定流量の許容差:設定流量の±20%以下●接続:25~50A:JIS Rc、65~100A:フランジレス(ウェハー型)※ランジレス(ウェハー型)JIS 5K/10K、ANSI 150lb、BSEN PN10/16に適応
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型,計量(従来比約80%)、アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大2.0MPaまで使用可能、小型、軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS20KRF
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用、空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、排出能力が大きい
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01~0.3MPa●最高温度:150℃●接続:JIS10KRF
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感熱筒SUS304、加熱温度調整用として使用、調整ハンドル付のため工具不要、複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量、目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●こし網:80メッシュ●接続:JIS20KFF
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要、減圧弁自身の騒音を解消、配管の取付け方向は水平、垂直任意、密閉構造で万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

感熱筒SUS304、加熱温度調整用として使用、ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易、調整ハンドル付のため工具不要、複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。配管の取付け方向(水平,垂直)に制約はありません。
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:2.0MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:ウエハー形●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水道法基準適合品(E-179)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易、自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用、ステンレス製で、食品関係、化学工業関係、給油配管等に使用
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
1個
92,980 税込102,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。低圧制御用
仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~0.5MPa●二次側圧力:0.03-0.15MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS10KFF
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)