「ガス管 20a」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!
長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード