スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇
アズワン品番67-8021-84
1台
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED
コード長さ(m)1.7
アーム角度調整
調光の可否可
消費電力(W)5
使用電圧(V)AC100
セード寸法(mm)273
ベース径(Φmm)150
全高(mm)300
質量(kg)0.82
色温度(K)3000/4500/5000
明るさ(Lm)200
材質鉄
LED寿命(時間)30000
10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂
厚さ(mm)88
質量(g)1100
外径(Φmm)450
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)3000~5000
エネルギー消費効率(Lm/W)100
タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF
光色電球色~昼白色
色(グローブ)乳白
調光の可否○
調色の可否○
クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。
寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190
質量(kg)1
スイッチロータリースイッチ付き
コード長さ(m)1.5
挟み幅クランプ挟み幅50mm
ワット数60W相当
LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。取付には電気工事士による直結工事が必要です。
材質鉄
質量(kg)2.5
消費電力(W)32.5
定格電圧(V)AC100-265
全光束(Lm)5200
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)180
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×148×1250
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)26.5
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)270
色(グローブ)乳白
屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
材質樹脂等
全長(mm)135
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)14
電球(W)相当:150
口金E26
外径(Φmm)122
定格寿命(時間)40000
保護等級IP65防水
配光角度(°)30
演色指数(Ra)80
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光タイプのLED電球です。
材質樹脂等
全長(mm)65
タイプハロゲン
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
電球(W)相当:60
口金E11
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)19
明るさ(Lm)430
演色指数(Ra)80
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス
定格寿命(時間)8000
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】ガラス
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)290
コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
材質PCカバー乳白
寸法(mm)外径44.5×124
質量(g)101
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1485
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)360
丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)30
口金G10q
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
対応【密閉器具】○、【調光器】×
配光角度(°)180
色(グローブ)乳白
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)1198
質量(g)220
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
対応【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)5000
光色昼白色
色(グローブ)乳白
10段階調光が可能。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂
厚さ(mm)88
質量(g)1100
外径(Φmm)450
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)100
タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF
光色昼白色
色(グローブ)乳白
調光の可否○
調色の可否×
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー
寸法(mm)直径29×長さ1198
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)3000
寿命50000時間
演色指数(Ra)80
発光効率(Lm/W)167
6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂・ガラス
寿命10000時間
コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白
定格電圧(V)AC100
口金GX24q
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)85
発光効率(Lm/W)110
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白
質量(g)1100
電圧(V)AC100-240
色温度(K)5000
防塵防水性能無し
動作温度(℃)-20~40
光色昼白色
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)160
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。
寸法(mm)長さ1198×径25.5
質量(g)187
口金G13
定格消費電力(W)32
光色昼白色6700K
コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
寸法(mm)巾83.5×125
質量(g)103
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1120
定格寿命(時間)30000
配光角度(°)210
FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
口金GY10q
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)85
対応【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)5000
配光角度(°)200
光色昼白色
色(グローブ)乳白
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色(グローブ)乳白
コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
寸法(mm)幅83.5×150
質量(g)128
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1595
定格寿命(時間)50000
配光角度(°)210
一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用
寸法(mm)Φ60×H106
質量(g)33
消費電力(W)7
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)20000
配光角度(°)290
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー樹脂乳白色
寸法(mm)D55×H102
質量(g)85
消費電力(W)8.1
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)60相当
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)80
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可
材質PCカバー
寸法(mm)管直径30×直径225
質量(g)154
定格AC100V(50/60Hz)
口金G10q
定格消費電力(W)14
全光束(Lm)1960
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
光源色昼白色
配光角度(°)180
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。
その他メモリボタン、常夜灯
材質樹脂・鉄
寸法(mm)全体Φ400×90
質量(kg)0.9
定格AC100V
定格寿命(時間)40000
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)80
調光範囲リモコン10段階
タイマー機能お休みタイマー:10分/30分OFF
直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700
タイプ直管LED
消費電力(W)15
口金G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77
全光束(Lm)2200
使用電圧(V)AC100-265
平均演色評価数Ra80
寿命40000時間
配光角度(°)270
供給電源片側給電
逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600
タイプ直管LED
消費電力(W)30
口金G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53
全光束(Lm)4400
使用電圧(V)AC100-265
平均演色評価数Ra80
寿命40000時間
配光角度(°)270
供給電源片側給電
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600
タイプ高演色直管LED
消費電力(W)42
口金G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53
全光束(Lm)3800
使用電圧(V)AC100-265
平均演色評価数Ra98
寿命40000時間
配光角度(°)270
光色昼白色5000K
供給電源片側給電
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700
タイプ高演色直管LED
消費電力(W)15
口金G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77
全光束(Lm)1900
使用電圧(V)AC100-265
平均演色評価数Ra98
寿命40000時間
配光角度(°)270
光色昼白色5000K
供給電源片側給電
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ