検索条件:

35件中 1件〜35件

並び替え:

1. ハイカーボン 日本油化工業

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
日本油化工業 ハイカーボン 1缶(18L)

【特長】内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。【液色】淡黄色透明【主成分】無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤【引火点(℃)】なし【密度(g/cm3)】1.10(15℃)【危険物の種別】非危険物【反応】アルカリ性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19576927 - 1缶(18L) ¥15,900 4営業日後以内

2. YUNISOL SH 日本油化工業

販売価格(税別) ¥8,690
4営業日後以内
日本油化工業 YUNISOL SH 1缶(18L)

【特長】強力な洗浄力を持つ内燃機関エアクーラ空気側の洗浄および超音波洗浄機洗浄時に使用する事を目的とした特殊水溶性の洗浄剤です。 強い浸透作用で、エアクーラのフィンに強固に付着した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。 また超音波洗浄機用の洗浄剤として使用すると、フィルターエレメントや小型部品に付着した汚れを、超音波洗浄との相乗作用により一段と効果的に落とします。【液色】無色透明【主成分】界面活性剤、グリコール系溶剤、キレート剤【密度(g/cm3)】1.02(15℃)【危険物の種別】非危険物【反応】アルカリ性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19576848 - 1缶(18L) ¥8,690 4営業日後以内

3. YUNISOL H 日本油化工業

販売価格(税別) ¥7,990 〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 YUNISOL H 1缶(18L)ほか

【特長】FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。【液色】無色透明【主成分】石油系溶剤、界面活性剤【引火点(℃)】65(タグ密閉式)【密度(g/cm3)】0.903(15℃)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】95〜96%【反応】中性【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19576787 - 1缶(18L) ¥7,990 4営業日後以内
19576796 - 1缶(200L) ¥73,900 7日

4. ハイグラスシャンプー・ガード セット 日本油化工業

販売価格(税別) ¥12,900
4営業日後以内
日本油化工業 ハイグラスシャンプー・ガード セット 1ケース(800mL×2本)

【特長】船舶用ガラスの汚れ落とし剤「ハイグラスシャンプー」と船舶用ガラスの表面保護剤「ハイグラスガード」のセット【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】75〜85%【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19576963 - 1ケース(800mL×2本) ¥12,900 4営業日後以内

5. ハイグラス ガード 日本油化工業

販売価格(税別) ¥7,690
4営業日後以内
日本油化工業 ハイグラス ガード 1本(800mL)

【特長】これまでにない抜群の効果!船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。 ガラス表面の長期保護を目的に開発された特殊被膜剤で、塗るだけで降雨時や海水しぶきがかかる時でも良好な視界が得られます。【液色】無色透明【主成分】溶剤型シリコーン撥水剤【密度(g/cm3)】0.81(15℃)【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】75〜85%【反応】酸性【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19576945 - 1本(800mL) ¥7,690 4営業日後以内

6. DESTOL-FU 日本油化工業

販売価格(税別) ¥44,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 DESTOL-FU 1缶(18L)ほか

【特長】燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。 ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。 これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。【液色】無職〜淡褐色透明【主成分】窒素化合物、石油系溶剤【引火点(℃)】80(タグ密閉式)【密度(g/cm3)】0.85(15℃)【粘度(cSt)】5.8(50℃)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】40〜50%【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

7. YUNIC 555D 日本油化工業

販売価格(税別) ¥19,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 YUNIC 555D 1缶(18L)ほか

【特長】重油の混合時や加熱による劣化およびアスファルト化を抑制し、スラッジの生成を未然に防止するスラッジ分散剤で、少量の添加で大きな効果を発揮します。 スラッジを微細な状態で油中に分散・保持することにより燃焼を改善します。【液色】暗褐色【主成分】有機金属塩、界面活性剤、石油系溶剤【引火点(℃)】70〜86【密度(g/cm3)】0.90〜0.96(15℃)【粘度(cSt)】約30【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】35〜45%【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

8. YUNISOL AC 日本油化工業

販売価格(税別) ¥5,390 〜
2営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 YUNISOL AC 1缶(18L)ほか

【特長】内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。【液色】淡黄色透明【主成分】無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤【引火点(℃)】なし【密度(g/cm3)】1.06(15℃)【危険物の種別】非危険物【反応】アルカリ性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

9. エコノフリーA 日本油化工業

販売価格(税別) ¥14,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 エコノフリーA 1缶(18L)ほか

【特長】A重油や軽油を使用しているディーゼルエンジンは、通常の安定負荷運転時には良好な燃焼状態が保たれますが エンジンの始動時や低負荷運転時及び負荷変動が激しい良好時には燃焼が不良状態になり、発煙が多く、燃焼室の汚れが激しくなる傾向は避けられません。 エコノフリーAは燃料油に少量添加されることによって、燃焼を大幅に改善、発煙を抑制し、機関の汚れを軽減します。 また添加剤費用を十分に賄う程度の燃費節減が可能です。【液色】暗褐色透明【主成分】油溶性金属塩、界面活性剤、石油系溶剤【引火点(℃)】80(タグ密閉式)【危険等級】V【動粘度(mm2/s)】3.4(50℃)【密度(kg/m3)】900(15℃)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】70〜80%【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

10. ユニプロット PC-250L 日本油化工業

販売価格(税別) ¥13,900
4営業日後以内
日本油化工業 ユニプロット PC-250L 1缶(22kg)

【特長】ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。【液色】淡黄色【pH】(原液)13.1、(0.4〜0.5% 溶液)11.0【主成分】亜硝酸ナトリウム【引火点(℃)】なし【密度(g/cm3)】1.31(15℃)【危険物の種別】非危険物【反応】アルカリ性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

11. ハイグラス シャンプー 日本油化工業

販売価格(税別) ¥6,390
4営業日後以内
日本油化工業 ハイグラス シャンプー 1本(800mL)

【特長】これまでにない抜群の効果!船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。 精製された特殊研磨剤等を配合したスラリー状の強力油膜除去剤です。 ウィンドーガラスや鏡面に付着した頑固な油膜や汚れをガラス面に傷つけることなく取り除くことができます。【液色】乳白色【主成分】研磨剤、界面活性剤【密度(g/cm3)】1.25(15℃)【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】75〜85%【粘度(cP)】1250(20℃)【反応】弱アルカリ性【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

12. YUNISOL AF 日本油化工業

販売価格(税別) ¥14,900
出荷目安:10日
日本油化工業 YUNISOL AF 1缶(18L)

【特長】シリコーン系エマルション型消泡剤で、極く微量の使用により優れた効果を発揮します。【液色】乳白色【主成分】シリコンオイル、界面活性剤【引火点(℃)】なし【密度(g/cm3)】1.0(15℃)【危険物の種別】非危険物【反応】中性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

13. YUNISOL SP 日本油化工業

販売価格(税別) ¥6,990
4営業日後以内
日本油化工業 YUNISOL SP 1ケース(15kg)

【特長】油汚れ・作業衣等の洗浄剤。 部屋周り、リノリウム、甲板各部、機関部品、作業衣にいたるまで広い用途をもった粉末の合成洗剤です。【主成分】無機アルカリ塩、界面活性剤【危険物の種別】非危険物【反応】アルカリ性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

14. Hiカーボクリーン 日本油化工業

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
日本油化工業 Hiカーボクリーン 1ケース(15kg)

【特長】内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。【主成分】ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他【危険物の種別】非危険物【反応】アルカリ性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

15. YUNISOL SR 日本油化工業

販売価格(税別) ¥7,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 YUNISOL SR 1缶(18L)ほか

【特長】プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。【液色】無色透明【主成分】塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤【密度(g/cm3)】1.00〜1.10(15℃)【危険物の種別】非危険物【反応】強酸性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

16. YUNISOL C 日本油化工業

販売価格(税別) ¥6,990 〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 YUNISOL C 1缶(18L)ほか

【特長】鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。【液色】淡黄色透明【主成分】石油系溶剤、界面活性剤【引火点(℃)】78以上【密度(g/cm3)】0.82(15℃)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】94〜99%【反応】中性【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

17. YUNISOL P 日本油化工業

販売価格(税別) ¥12,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 YUNISOL P 1缶(18L)ほか

【特長】錆の発生している箇所の洗浄、あるいはペンキ・エナメル塗装面の錆汚染の掃除に効果があります。 また金属表面処理剤として使用する場合には金属表面にリン酸皮膜を形成して防錆効果を発揮します。【液色】淡赤色透明【主成分】リン酸、ソルブ、界面活性剤【引火点(℃)】なし【密度(g/cm3)】1.40(15℃)【危険物の種別】非危険物【反応】酸性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

18. YUNIC 600S-U 日本油化工業

販売価格(税別) ¥33,900 〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 YUNIC 600S-U 1缶(18L)ほか

【特長】ディーゼル機関用重油添加剤で、高温腐食(バナジウムアタック)防止 低温腐食(硫酸腐食)防止、スラッグ付着防止(給排気弁吹き抜け、過給機サージング防止)等の効果により 機器の保守整備期間を延長し、維持費軽減に貢献します。【液色】無職〜淡褐色透明【主成分】有機金属塩、石油系溶剤【引火点(℃)】76(タグ密閉式)【密度(g/cm3)】0.87(15℃)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】40〜50%【粘度(mm2/s)】1.5(50℃)【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

19. YUNSOL EVU 日本油化工業

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
日本油化工業 YUNSOL EVU 1缶(18L)

【特長】エバポレータおよびエアクーラの海水側や、過給機タービンブレード等に付着する硫酸カルシウムを主成分とする 白色スケールの溶解を目的として開発された特殊スケール溶解剤です。【液色】無色透明【主成分】キレート剤、無機アルカリ塩【引火点(℃)】なし【密度(g/cm3)】1.14(15℃)【危険物の種別】非危険物【反応】弱アルカリ性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

20. Wax Breaker 日本油化工業

販売価格(税別) ¥42,900 〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 Wax Breaker 1缶(18L)ほか

【特長】MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。 流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。【液色】淡黄色(透明〜微濁)【主成分】界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤【引火点(℃)】約66(PM法)【危険等級】V【動粘度(mm2/s)】20〜30(50℃)【密度(kg/m3)】880〜920(15℃)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】50〜60%【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

21. YUNIC 750LS-F 日本油化工業

販売価格(税別) ¥42,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 YUNIC 750LS-F 1缶(18L)ほか

【特長】低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。 潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。 カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。【液色】淡黄色〜淡褐色透明【主成分】脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤【引火点(℃)】約67(PM密閉式)【危険等級】V【動粘度(mm2/s)】15〜30(50℃)【密度(kg/m3)】870〜910(15℃)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】20〜30%【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

22. YUNIC 700LS 日本油化工業

販売価格(税別) ¥29,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 YUNIC 700LS 1缶(18L)ほか

【特長】低硫黄の軽油及びA重油で懸念される、低潤滑性による燃料噴射ポンプの異常摩擦や膠着を防止する燃料油添加剤です。【液色】淡黄色透明【主成分】脂肪酸、石油系溶剤【引火点(℃)】76(タグ密閉式)【密度(g/cm3)】0.86(15℃)【危険等級】V【動粘度(mm2/s)】5.1(50℃)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】40〜50%【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

23. YUNIC 650-U 日本油化工業

販売価格(税別) ¥34,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 YUNIC 650-U 1缶(18L)ほか

【特長】スラッジ分散(アスファルテンスラッジの生成抑制)、高温腐食(バナジウムアタック)防止、低温腐食(硫酸腐食)防止 スラッグ付着防止(排気弁吹き抜け、過給機のサージング防止)等の効果を兼ね備えた、多目的のディーゼル機関用重油添加剤です。【液色】褐色透明【主成分】界面活性剤、有機金属塩、石油系溶剤【引火点(℃)】74(タグ密閉式)【密度(g/cm3)】0.91(15℃)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】30〜40%【粘度(mm2/s)】2.7(50℃)【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

24. YUNISOL F#2 日本油化工業

販売価格(税別) ¥6,890
4営業日後以内
日本油化工業 YUNISOL F#2 1ケース(18L)

【特長】F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。【液色】無色透明【主成分】過酸化物【引火点(℃)】なし【密度(g/cm3)】1.03(15℃)【危険物の種別】非危険物【反応】弱酸性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

25. YUNISOL O-Xtra 日本油化工業

販売価格(税別) ¥17,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 YUNISOL O-Xtra 1ケース(4L×2個)ほか

【特長】悪臭の原因となる微生物、細菌などを殺菌し、ローズの香りで悪臭の元から断ちます。 従来の消臭剤では効果の見られなかったメチルメルカプタンにも効果があります。 アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、に高い効果を示します。 PRTR該当物質を全く含まず、低毒性、どんな場所でも安心してご使用いただけます【液色】淡黄色透明【pH】8.0(25℃pHメーター)【主成分】界面活性剤、有機酸塩、溶剤、他【密度(g/cm3)】1.05(15℃)【危険物の種別】非危険物【希釈の目安】【希釈倍率】強い悪臭:5〜10倍、推奨希釈倍率:20倍、弱い悪臭:20〜100倍

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

26. YUNISOL SS 日本油化工業

販売価格(税別) ¥6,790
4営業日後以内
日本油化工業 YUNISOL SS 1缶(18L)

【特長】強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。【液色】無色透明【主成分】界面活性剤【引火点(℃)】なし【密度(g/cm3)】1.01(15℃)【危険物の種別】非危険物【希釈の目安】【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5〜10mL/1L、油で汚れた衣類等:50〜100mL/1L、機械部品の汚れ:50〜100mL/1L、手足・皮膚等の油汚れ:適宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5〜10mL/1L(加温循環洗浄)【反応】中性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

27. YUNIC 600BAQ 日本油化工業

販売価格(税別) ¥199,000
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 YUNIC 600BAQ 1缶(200L)ほか

【特長】数種類の有機金属化合物と特殊海面活性剤を主成分とするボイラ炉内付着物の堆積防止 燃焼効率の上昇、排気経路の腐食抑制。煤煙防止及び燃料油中のスラッジ分散性能等を兼ね備えたボイラ用多目的添加剤です。【液色】暗褐色【主成分】有機金属塩、界面活性剤、石油系溶剤【引火点(℃)】76(タグ密閉式)【密度(g/cm3)】0.98(15℃)【粘度(cSt)】4.8【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】41〜60%【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

28. 軽油用防カビ水抜き剤 日本油化工業

販売価格(税別) ¥19,900
5営業日後以内
日本油化工業 軽油用防カビ水抜き剤 1ケース(1L×10本)

【特長】防かび性能、水溶解性能、燃焼改善性能、防錆性能、不凍性能の5つの効果。 人畜に対する毒性が低く、悪臭や刺激性はほとんどありません。 金属に対して防錆効果があります。寒冷地での燃料系統の防止効果があります。【液色】淡黄色透明【引火点(℃)】34.5(タグ密閉式)【主な用途】金属【密度(g/cm3)】0.848(15℃)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】45〜50%【危険物の性質】水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ニス・ツヤだし木部用塗料

29. エコノフリーFA 日本油化工業

販売価格(税別) ¥22,900 〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本油化工業 エコノフリーFA 1缶(18L)ほか

【特長】発煙抑制とカビスラッジ繁殖抑制の両性能を併せ持ちますのでA重油や軽油用として非常に有効な添加剤であり 更に添加剤費用を十分に賄う程度の燃費節減が可能です。「エコノフリーA」と「デストールFII」との性能一体型添加剤です。【液色】淡黄色透明【主成分】油溶性金属塩、界面活性剤、石油系溶剤【引火点(℃)】80±4(タグ密閉式)【密度(g/cm3)】0.89【粘度(cSt)】1.7(50℃)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】65〜75%【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

30. YUNISOL FK 日本油化工業

販売価格(税別) ¥6,790
2営業日後以内
日本油化工業 YUNISOL FK 1缶(18L)

【特長】コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。【液色】無色透明【主成分】無機アルカリ塩、界面活性剤【引火点(℃)】なし【密度(g/cm3)】1.10(15℃)【危険物の種別】非危険物【反応】アルカリ性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

31. YUNISOL SO 日本油化工業

販売価格(税別) ¥7,990
4営業日後以内
日本油化工業 YUNISOL SO 1缶(18L)

【特長】悪臭と汚れが共存する船艙、倉庫、コンテナ等の洗浄を目的としたもので、優れた洗浄効果により汚物を取り除くと共に、残存する悪臭を除去します。【液色】無色透明【引火点(℃)】なし【密度(g/cm3)】1.0(15℃)°【危険物の種別】非危険物【反応】中性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

32. YUNISOL F#1 日本油化工業

販売価格(税別) ¥4,890
2営業日後以内
日本油化工業 YUNISOL F#1 1缶(18L)

【特長】F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。【液色】淡黄色透明【主成分】無機アルカリ塩、界面活性剤【引火点(℃)】なし【密度(g/cm3)】1.10(15℃)【危険物の種別】非危険物【反応】アルカリ性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

33. ユニプロット専用濃度測定紙 日本油化工業

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
日本油化工業 ユニプロット専用濃度測定紙 1箱(50枚)

【特長】冷却水中のPC-250L濃度を測定する為の試験紙です。【危険物の種別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

34. YUNISOL T 日本油化工業

日本油化工業 YUNISOL T
ほか

【特長】中性ペースト状の多目的油汚れ落しで、水なしでも油汚れを落とすことができます。 節水効果があり、油性廃水の減少に役立ちます。 本製品は、船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。【主成分】界面活性剤、石油系溶剤、水【引火点(℃)】72(セタ密閉式)【密度(g/cm3)】0.95(15℃)【危険物の種別】非危険物【反応】中性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

35. ユニプロット 濃度測定器セット 日本油化工業

日本油化工業 ユニプロット 濃度測定器セット

【特長】冷却水中のPC-250L濃度を測定する為の簡易テストキットです。【セット内容】A液×1、B液×1、ビーカー(50ml)×2、注射器(10ml)×2、スポイト(1ml×10)×2【危険物の種別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

戻る ページ: 1 次へ

   日本油化工業特集

おすすめ特集