日本油化工業

モノタロウがおすすめする【日本油化工業】ブランドのページです。【日本油化工業】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【日本油化工業】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

10件中 1〜10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
日本油化工業YUNISOL FK
コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。
液色無色透明 主成分無機アルカリ塩、界面活性剤 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.10(15℃) 危険物の類別非危険物 反応アルカリ性
取扱い終了

冷却水中のPC-250L濃度を測定する為の簡易テストキットです。
セット内容A液×1、B液×1、ビーカー(50ml)×2、注射器(10ml)×2、スポイト(1ml×10)×2 危険物の類別非危険物
取扱い終了

日本油化工業YUNISOL T
中性ペースト状の多目的油汚れ落しで、水なしでも油汚れを落とすことができます。 節水効果があり、油性廃水の減少に役立ちます。 本製品は、船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。
主成分界面活性剤、石油系溶剤、水 引火点(℃)72(セタ密閉式) 密度(g/cm3)0.95(15℃) 危険物の類別非危険物 反応中性
取扱い終了

日本油化工業YUNISOL SO
悪臭と汚れが共存する船艙、倉庫、コンテナ等の洗浄を目的としたもので、優れた洗浄効果により汚物を取り除くと共に、残存する悪臭を除去します。
液色無色透明 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.0(15℃)° 危険物の類別非危険物 反応中性
取扱い終了

日本油化工業YUNISOL SH
強力な洗浄力を持つ内燃機関エアクーラ空気側の洗浄および超音波洗浄機洗浄時に使用する事を目的とした特殊水溶性の洗浄剤です。 強い浸透作用で、エアクーラのフィンに強固に付着した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。 また超音波洗浄機用の洗浄剤として使用すると、フィルターエレメントや小型部品に付着した汚れを、超音波洗浄との相乗作用により一段と効果的に落とします。
液色無色透明 主成分界面活性剤、グリコール系溶剤、キレート剤 密度(g/cm3)1.02(15℃) 危険物の類別非危険物 反応アルカリ性
取扱い終了

日本油化工業YUNISOL P
錆の発生している箇所の洗浄、あるいはペンキ・エナメル塗装面の錆汚染の掃除に効果があります。 また金属表面処理剤として使用する場合には金属表面にリン酸皮膜を形成して防錆効果を発揮します。
液色淡赤色透明 主成分リン酸、ソルブ、界面活性剤 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.40(15℃) 危険物の類別非危険物 反応酸性
取扱い終了

日本油化工業YUNISOL F#1
F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
液色淡黄色透明 主成分無機アルカリ塩、界面活性剤 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.10(15℃) 危険物の類別非危険物 反応アルカリ性
取扱い終了

日本油化工業エコノフリーFA
発煙抑制とカビスラッジ繁殖抑制の両性能を併せ持ちますのでA重油用として非常に有効な添加剤であり更に添加剤費用を十分に賄う程度の燃費節減が可能です。「エコノフリーA」と「デストールFII」との性能一体型添加剤です。
液色淡黄色透明 主成分油溶性金属塩、界面活性剤、石油系溶剤 引火点(℃)80±4(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.89 粘度(cSt)1.7(50℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
取扱い終了

日本油化工業エコノフリーA
A重油を使用しているディーゼルエンジンは、通常の安定負荷運転時には良好な燃焼状態が保たれますが エンジンの始動時や低負荷運転時及び負荷変動が激しい良好時には燃焼が不良状態になり、発煙が多く、燃焼室の汚れが激しくなる傾向は避けられません。 エコノフリーAは燃料油(A重油)に少量添加されることによって、燃焼を大幅に改善、発煙を抑制し、機関の汚れを軽減します。 また添加剤費用を十分に賄う程度の燃費節減が可能です。
液色暗褐色透明 主成分油溶性金属塩、界面活性剤、石油系溶剤 引火点(℃)80(タグ密閉式) 危険等級V 動粘度(mm2/s)3.4(50℃) 密度(kg/m3)900(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
取扱い終了

防かび性能、水溶解性能、燃焼改善性能、防錆性能、不凍性能の5つの効果。 人畜に対する毒性が低く、悪臭や刺激性はほとんどありません。 金属に対して防錆効果があります。寒冷地での燃料系統の防止効果があります。
特性防カビ、防錆 液色淡黄色透明 引火点(℃)34.5(タグ密閉式) 主な用途金属 密度(g/cm3)0.848(15℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10L 危険物の性状水溶性
取扱い終了

さらに商品を絞り込む