日本油化工業

モノタロウがおすすめする【日本油化工業】ブランドのページです。【日本油化工業】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【日本油化工業】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

10件中 1〜10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
日本油化工業YUNISOL AC
内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
液色淡黄色透明 主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.06(15℃) 危険物の類別非危険物 反応アルカリ性
1缶(18L)ほか
5,390 税込5,929
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNISOL C
鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
液色淡黄色透明 主成分石油系溶剤、界面活性剤 引火点(℃)78以上 密度(g/cm3)0.82(15℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 反応中性 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
6,990 税込7,689
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNIC 750LS-F
低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。 潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。 カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。
液色淡黄色〜淡褐色透明 主成分脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤 引火点(℃)約67(PM密閉式) 危険等級V 動粘度(mm2/s)15〜30(50℃) 密度(kg/m3)870〜910(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
42,900 税込47,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNSOL EVU
エバポレータおよびエアクーラの海水側や、過給機タービンブレード等に付着する硫酸カルシウムを主成分とする 白色スケールの溶解を目的として開発された特殊スケール溶解剤です。
液色無色透明 主成分キレート剤、無機アルカリ塩 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.14(15℃) 危険物の類別非危険物 反応弱アルカリ性
1缶(18L)
11,900 税込13,090
翌々日出荷

日本油化工業DESTOL-FU
燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。 ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。 これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。
液色無職〜淡褐色透明 主成分窒素化合物、石油系溶剤 引火点(℃)80(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.85(15℃) 粘度(cSt)5.8(50℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
44,900 税込49,390
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業Wax Breaker
MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。 流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。
液色淡黄色(透明〜微濁) 主成分界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤 引火点(℃)約66(PM法) 危険等級V 動粘度(mm2/s)20〜30(50℃) 密度(kg/m3)880〜920(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
42,900 税込47,190
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNIC 700LS
低硫黄の軽油及びA重油で懸念される、低潤滑性による燃料噴射ポンプの異常摩擦や膠着を防止する燃料油添加剤です。
液色淡黄色透明 主成分脂肪酸、石油系溶剤 引火点(℃)76(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.86(15℃) 危険等級V 動粘度(mm2/s)5.1(50℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNIC 650-U
スラッジ分散(アスファルテンスラッジの生成抑制)、高温腐食(バナジウムアタック)防止、低温腐食(硫酸腐食)防止 スラッグ付着防止(排気弁吹き抜け、過給機のサージング防止)等の効果を兼ね備えた、多目的のディーゼル機関用重油添加剤です。
液色褐色透明 主成分界面活性剤、有機金属塩、石油系溶剤 引火点(℃)74(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.91(15℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)2.7(50℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
34,900 税込38,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNIC 600S-U
ディーゼル機関用重油添加剤で、高温腐食(バナジウムアタック)防止 低温腐食(硫酸腐食)防止、スラッグ付着防止(給排気弁吹き抜け、過給機サージング防止)等の効果により 機器の保守整備期間を延長し、維持費軽減に貢献します。
液色無職〜淡褐色透明 主成分有機金属塩、石油系溶剤 引火点(℃)76(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.87(15℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)1.5(50℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
33,900 税込37,290
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNIC 555D
重油の混合時や加熱による劣化およびアスファルト化を抑制し、スラッジの生成を未然に防止するスラッジ分散剤で、少量の添加で大きな効果を発揮します。 スラッジを微細な状態で油中に分散・保持することにより燃焼を改善します。
液色暗褐色 主成分有機金属塩、界面活性剤、石油系溶剤 引火点(℃)70〜86 密度(g/cm3)0.90〜0.96(15℃) 粘度(cSt)約30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらに商品を絞り込む