「工業用 洗浄剤」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。
特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
容量(L)18
液色淡黄色透明
主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤
引火点(℃)なし
密度(g/cm3)1.10(15℃)
危険物の類別非危険物
反応アルカリ性
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。
液色無色透明
主成分石油系溶剤、界面活性剤
引火点(℃)65(タグ密閉式)
密度(g/cm3)0.903(15℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
反応中性
危険物の性状非水溶性
鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
液色淡黄色透明
主成分石油系溶剤、界面活性剤
引火点(℃)78以上
密度(g/cm3)0.82(15℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
反応中性
危険物の性状非水溶性
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。
特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他
危険物の類別非危険物
反応アルカリ性
1ケース(15kg)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で
強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
液色淡黄色透明
密度(g/cm3)1.06(15℃)
引火点(℃)なし
主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤
反応アルカリ性
危険物の類別非危険物
ユニゾールFKは、コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。
動植物油、鉱物油に対して強力に作用し、効果的に洗浄します。
洗浄した油分は乳化されますので、再付着することはありません。
濃縮タイプですから、状況に応じ、2~10倍に希釈して使用できます。
1液タイプですから洗浄時間を大幅に短縮できます。
使用方法(1)ユニゾールFK単独使用床材の汚れの状況に応じ、ユニゾールFKの原液または希釈液を床材に適量(20フィートコンテナで約4L)散布し、均一に浸透するようプラッシングします。5~10分後、水または温水で十分洗い流してください。(2)ユニゾールF#232との混合使用頑固な汚れには、ユニゾールFKとユニゾールF#2を同量の割合で混合して使用します。例えば、20フィートコンテナの場合、FKとF#2を各2L混合し、洗浄要領はFK単独の場合と同様です。
質量(kg)20.8
容量(L)17
荷姿18L/石油缶
主成分無機アルカリ塩、界面活性剤
引火点(℃)なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×23.8×35
外観無色透明液体
保管環境密栓して屋内に保管
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.10
反応アルカリ性
1缶(17L)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
液色無色透明
密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)
主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤
反応強酸性
危険物の類別非危険物
強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。
船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。
海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。
加温することにより洗浄効果が上がります。
容量(L)18
液色無色透明
主成分界面活性剤
引火点(℃)なし
密度(g/cm3)1.01(15℃)
危険物の類別非危険物
希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)
反応中性
1缶(18L)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
容量(L)18
液色無色透明
主成分過酸化物
引火点(℃)なし
密度(g/cm3)1.03(15℃)
危険物の類別非危険物
反応弱酸性
1ケース(18L)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
油汚れ・作業衣等の洗浄剤。
部屋周り、リノリウム、甲板各部、機関部品、作業衣にいたるまで広い用途をもった粉末の合成洗剤です。
形状粉末
主成分無機アルカリ塩、界面活性剤
反応アルカリ性
1ケース(15kg)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
本製品はメーカーで従来から販売している工業用の油汚れ用洗浄剤をベースに、原料を化粧品グレードに変更しており、より安全かつ優れた洗浄力(メーカー比)で手・指などに付着した汚れを清浄にすることができます。
「ユニゾール TL」は界面活性剤の洗浄作用と溶剤の溶解作用により、強固な油汚れに対して優れた洗浄効果を発揮します。
手に付いた油汚れに擦り込んで拭き取るだけでOKで、水で濯ぎ洗いする必要がありません。
商品タイプ業務用
付属品1Lハンドポンプ容器
密度(g/cm3)0.9(15℃)
外観乳液ゲル状
1箱(10L)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
本製品はメーカーで従来から販売している工業用の油汚れ用洗浄剤をベースに、原料を化粧品グレードに変更しており、より安全かつ優れた洗浄力(メーカー比)で手・指などに付着した汚れを清浄にすることができます。
「ユニゾール TL」は界面活性剤の洗浄作用と溶剤の溶解作用により、強固な油汚れに対して優れた洗浄効果を発揮します。
手に付いた油汚れに擦り込んで拭き取るだけでOKで、水で濯ぎ洗いする必要がありません。
商品タイプ本体
密度(g/cm3)0.9(15℃)
外観乳液ゲル状
1箱(1L×6本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード