3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン精機温度計
エコ商品
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。 前面パネル防滴仕様です。 CE準拠、RoHS適合
用途食品の温度管理実験時の温度測定 使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃) 特性防滴 トラスコ品番773-0306 質量(g)200 電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-160~1372 センサータイプK熱電対 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166 精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃ 分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1 電池寿命(時間)500 測定周期(秒)0.5 コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ライン精機デジタルPH計
交換可能なガラス電極による高精度測定、セパレートタイプです。 データホールド機能付です。
用途食品のpH管理に、河川等の水質検査に トラスコ品番751-7319 幅(mm)60 高さ(mm)135 質量(g)265 奥行(mm)33 電源積層形9V乾電池×1本(付属) コード長さ(m)(pH電極)約2 測定範囲(pH)1.00~13.00 測定方式ガラス電極法 測定精度±0.07pH(PH5.00~9.00) 文字高(mm)15 分解能0.01pH 測定周期(秒)約0.4 確度pH±0.07
1個
21,680 税込23,848
当日出荷

データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
トラスコ品番751-7360 質量(g)264 電源積層形9V乾電池×1本(付属) 最小表示0.1℃、0.01%RH 測定項目温度、湿度、露点 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135 温度測定範囲(℃)0~80 湿度測定範囲(%)10~95 プローブ長(mm)Φ26×200
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷