7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと) 対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサーCMOS 保護等級IP30 光源赤色LED(625nm) 読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA)動作時70/待機時43 読取(確認)青色LED、ブザー 保証期間1年 使用CPU32bit CPU プロセッサ ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm)75.2 幅(mm)75.5 高さ(mm)80.5 質量(g)120
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5% 保護等級IP30 速度200スキャン/秒 読取確認:青色LED、ブザー 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(約1.7m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可) 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP42 消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA 保証期間1年 使用CPU32bit CPUプロセッサ 光源(nm)赤色LED(620~630) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42 光源白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35 読取LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW)950 動作温度(℃)-20~60 反射率(%)20(PCS値) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可) マットブラック 質量(g)120 電源接続先より供給 5VDC±5% ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.9 使用温度(℃)-20~60 保護等級IP42 使用CPU32bit CPUプロセッサ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145 光源(nm)赤色LED(620~630) 耐衝撃性1.5から落下後正常動作 アズワン品番64-1245-31 使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷