「圧力計 取付金具」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く)
標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
取付ねじG1/2ナット対辺24
測定流体気体、液体
形状チーズ
接続ねじ種類Rc
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
自在ねじ式ですので、狭い場所での取り付けが可能です。
ASBG100-250M-U と ASG100-250M-U はサージ圧や急な圧力変動にも強いシリコン入りです。
ASBG100-250M-U は特殊な内部構造を採用しているため、校正証明書やトレーサビリティ証明書などは発行できません。
各種証明書が必要な場合は、ASG100-250M-U または AS150-250M-U型を選定ください。
AS150-250M-Uは圧力計本体取付部を凸コーン形状にすることにより従来取り付けに必要だったGC-2000コーンを使わず圧力計取付金具に組み込むことができるようになりました。
ASG100-250M-U は受注生産品です。
最高使用圧力(MPa)200
ねじ口径G1/2 自在ねじ
作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
圧力計取付金具が付属しています。
仕様有効水量(cm3):600
概略質量(kg)8
最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2
容量(cm3)タンク水量:700
吐出口径M16 × 1.5
レバー荷重(N)534
吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
1個
¥269,800
税込¥296,780
25日以内出荷
関連キーワード