「ISO VG 46」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。
軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。
エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。
ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください
概略質量(kg)14
最高使用圧力(MPa)200
供給空気圧力(MPa)0.45~0.7
吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20
使用作動油ISO VG46
有効油量(cm3)1300
油量(cm3)タンク:1450
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3
使用作動油ISO VG46
種類その他ポンプ
吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2
使用流体一般作動油
電動機出力(kW)0.45
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型
電圧(V)200(3相)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800
最高使用圧力(MPa)200
タンク油量(L)22
使用作動油ISO VG46
有効油量(L)10
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
関連キーワード