「ケーブルc」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラスコ品番433-2679
適合機種K-50
質量(kg)3.6
ケーブル長(m)7.6
ケーブルC-1(Φ8mm)
モデルA-17-A
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)8.2
全長(m)15.2
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-31
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)15.4
全長(m)30
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-33
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
中空コアケーブルで最大の柔軟性を発揮します。
トラスコ品番405-4351
適合機種K-25、K-39、K-40、K-50
質量(kg)3.2
ケーブル長(m)15.2
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
中空コアケーブルで最大の柔軟性を発揮します。
トラスコ品番405-4369
適合機種K-25、K-39、K-40、K-50
質量(kg)3.2
ケーブル長(m)15.2
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途50~100mmまでの排水管の清掃に。
洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。
質量(kg)21.2
全長(m)28
寸法(Φmm)12
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-46
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途50~100mmまでの排水管の清掃に。
洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。
質量(kg)17.7
全長(m)23
寸法(Φmm)12
適合機器K-3800
モデル番号:C-45
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途50~100mmまでの排水管の清掃に。
洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。
質量(kg)12.2
全長(m)15.2
寸法(Φmm)12
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-44
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)11.8
全長(m)23
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-32
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
トラスコ品番405-4199
適合機種K-39、K-40、K-50
質量(kg)3.8
ケーブル長(m)10.7
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
トラスコ品番405-4181
適合機種K-39、K-40、K-50
質量(kg)2
ケーブル長(m)7.6
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
中空コアケーブルで最大の柔軟性を発揮します。
トラスコ品番405-4164
適合機種K-25、K-39、K-40、K-50
質量(kg)1.6
ケーブル長(m)7.6
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
中空コアケーブルで最大の柔軟性を発揮します。
トラスコ品番405-4172
適合機種K-25、K-39、K-40、K-50
質量(kg)1.6
ケーブル長(m)7.6
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
トラスコ品番405-4202
適合機種K-39、K-40、K-50
質量(kg)3.8
ケーブル長(m)10.7
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
きつく巻いたケーブルが、中空コアケーブル内で良好な剛性を与えます。
トラスコ品番405-4211
適合機種K-50、K-60SP
質量(kg)1.8
ケーブル長(m)2.3
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
開放巻きがオーガーとして機能して、小径管中の閉塞物を完全に除去できます。
トラスコ品番405-4229
適合機種K-50、K-60SP
質量(kg)1.4
ケーブル長(m)2.3
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
トラスコ品番405-3753
適合機種K-50
質量(kg)1.5
ケーブル長(m)2.3
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
インナーコアに堅く巻き付いたソリッドコアです。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッターに伝わります。
適合【先端ツール】T-2xxシリーズ
トラスコ品番788-3773
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)11.9
ケーブル長(m)23
ケーブル径(Φmm)10
モデルC-32IW
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
IWソリッドコアケーブルです。
適合【先端ツール】T-2xxシリーズ
トラスコ品番788-3790
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)18.6
ケーブル長(m)23
ケーブル径(Φmm)12
モデルC-45IW
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッタに伝わります。
トラスコ品番405-4326
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)8.2
ケーブル長(m)15.2
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
インナーコアに堅く巻き付いたソリッドコアです。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッターに伝わります。
適合【先端ツール】T-2xxシリーズ
トラスコ品番788-3781
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)15.3
ケーブル長(m)30
ケーブル径(Φmm)10
モデルC-33IW
1本
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッタに伝わります。ケーブルのクセ付き防止タイプです。
トラスコ品番405-4334
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)12.2
ケーブル長(m)15.2
1本
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
連結タイプ。エキストラフレキシブルワインド。1/2”ピッチの超柔軟開放巻き。C-11よりも軽量でわずかに剛性があります。4”トラップに理想的。
用途75~150mmまでの排水管の清掃に。
質量(kg)5.5
全長(m)4.6
適合機器K-1500A/B
ケーブル径(Φmm)32
モデル番号:C-15
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
連結タイプ。エキストラヘビーデューティ3/8”ピッチ開放巻き。100~300mmの長尺配管用に設計されました。
用途100~300mmまでの排水管の清掃に。
質量(kg)8.6
全長(m)4.6
適合機器K-1500A/B
ケーブル径(Φmm)32
モデル番号:C-12
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
連結タイプのケーブルです。
ヘビーデューティ向け。
適合【先端ツール】T-x、T-xxシリーズ
トラスコ品番788-3501
適合機種K-1500
質量(kg)6.7
ケーブル長(m)4.6
ケーブル径(Φmm)32
モデルC-14
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
連結タイプ。プラスチックコア付ケーブル。
質量(kg)4.5
全長(m)4.6
ケーブル径(Φmm)22
モデル番号:C-10IC
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
トラスコ品番405-4121
適合機種K-25、K-39、K-40、K-3800、K-50
質量(kg)1.8
ケーブル長(m)7.6
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
トラスコ品番405-4113
適合機種K-25、K-39、K-40、K-3800、K-50
質量(kg)1.8
ケーブル長(m)7.6
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
トラスコ品番405-4148
適合機種K-25、K-39、K-40、K-3800、K-50
質量(kg)2.5
ケーブル長(m)10.7
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
トラスコ品番405-4130
適合機種K-25、K-39、K-40、K-3800、K-50
質量(kg)2.5
ケーブル長(m)10.7
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
K-50用C-21ケーブル付きアダプタ。
質量(kg)5.4
ケーブル径(Φmm)8
モデル番号:A-17-D
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
K-50用C-22ケーブル付きアダプタ。
質量(kg)5.4
ケーブル径(Φmm)8
モデル番号:A-17-E
1個
¥93,980
税込¥103,378
8日以内出荷
C-5ケーブル付きアダプタ
トラスコ品番433-2687
質量(kg)5.9
色シルバー
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
セット内容:K-46用インナードラム、C6ケーブル(10mmX10.7m)、T-250ツールセット。
幅(mm)約283
全長(mm)約286
質量(kg)約5.5
色ブラック
動作温度(℃)-9.4~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適
幅(mm)約222
全長(mm)533
質量(kg)約6.4
色レッド
電流(A)16
電圧(V)18
電力(W)288
モータータイプDCブラシレス
動作温度(℃)-9.4~50
回転速度560 (回/分)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。
幅(mm)約222
全長(mm)533
質量(kg)約6.4
色レッド
電流(A)16
電圧(V)18
電力(W)288
モータータイプDCブラシレス
動作温度(℃)-9.4~50
回転速度560 (回/分)
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。
スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。
Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。
プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。
後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
質量(kg)2.7
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)7.6
適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787
適合管径(Φmm)19~40
モデル番号:K-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。
耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。
ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機
トラスコ品番788-3161
使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)965
幅(mm)127
質量(kg)2.3
高さ(mm)58
1本(100g)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ