「配管 ストレート」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)ストレート オーガー
用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用 トラスコ品番433-1478
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)250 トラスコ品番120-9060 種別パイプレンチ 幅(mm)60 寸法(mm)250 全長(mm)250 質量(kg)0.52 サイズ(inch)10 能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)300 トラスコ品番120-9078 種別パイプレンチ 幅(mm)75 寸法(mm)300 全長(mm)300 質量(kg)1.1 サイズ(inch)12 能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-1 ストレート オーガー
最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ストレートオーガー。
適合サイズ(Φmm)32 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-1
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-2 ストレート オーガー
最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ヘビーデューティストレートオーガー。
適合サイズ(Φmm)56 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-2
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷



頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
9,798 税込10,778
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)6HD ストレートパイプレンチ
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
7,798 税込8,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)48HD ストレートパイプレンチ
強力型。頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
外径(Φmm)くわえられる管:~165 くわえられる管径(Φmm)~150 全長(mm)1200 質量(kg)15.6 くわえられる管径(inch)~6 モデル番号:48HD
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-101 ストレート オーガー
最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。
直径(Φmm)38 適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10 モデル番号:T-101
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷


頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
8,798 税込9,678
翌日出荷

・普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。(オフセットパイプレンチ)
トラスコ品番120-9124 種別パイプレンチ 寸法(mm)1200 質量(kg)8.4 能力6
1個
98,980 税込108,878
翌日出荷

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)900 トラスコ品番120-9116 種別パイプレンチ 幅(mm)130 寸法(mm)900 全長(mm)900 質量(kg)4.76 サイズ(inch)36 能力(inch)継ぎ手サイズ:5
1丁
51,980 税込57,178
翌日出荷

ストレートフレックスオーガー。Φ10mm、16mm用。
適合ケーブルC-4、C-6、C-7、C-8、C-9 モデル番号:T-201A
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷


頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
21,980 税込24,178
翌日出荷

ストレート回収用オーガー。
適合サイズ(Φmm)32 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-5
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

1丁
139,800 税込153,780
翌日出荷

強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
くわえられる呼び寸法6~25A トラスコ品番121-0980 種別パイプレンチ 全長(mm)200 質量(kg)0.41 高さ(mm)10
1丁
9,398 税込10,338
4日以内出荷

強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
くわえられる呼び寸法10~125A トラスコ品番121-1064 種別パイプレンチ 全長(mm)900 質量(kg)8.7
1丁
55,980 税込61,578
4日以内出荷

強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
くわえられる呼び寸法6~50A トラスコ品番121-1013 種別パイプレンチ 全長(mm)350 質量(kg)1.64 高さ(mm)15
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)350 トラスコ品番120-9086 種別パイプレンチ 幅(mm)75 寸法(mm)350 全長(mm)350 質量(kg)1.06 サイズ(inch)14 能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。ストレートタイプ。
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-7・C-8・C-9 モデル番号:T-225
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-3 ファンネル オーガー
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ファンネルオーガー。
適合サイズ(Φmm)54 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-3
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-102 ファンネル オーガー
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。 ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。
直径(Φmm)50 適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10 モデル番号:T-102
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ファンネル オーガー
用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用 トラスコ品番433-1516
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)T-125 回収用オーガー
ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。 ケーブル回収用オーガーストレートタイプ。
適合ケーブルC-10 モデル番号:T-125
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

アルミ合金製モノコックボディーが永年の使用にも狂いがなく、常に90度のストレートカットが可能です。
トラスコ品番405-4245 寸法・サイズ(mm)6~35(外径) 適合替刃・カッターE-3469
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-4 ファンネル オーガー
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ヘビーデューティファンネルオーガー。
適合サイズ(Φmm)92 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-4
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)E-24 エンドパイプレンチ
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
1丁
25,980 税込28,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)E-14 エンドパイプレンチ
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)E-12 エンドパイプレンチ
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)E-36 エンドパイプレンチ
強力型。オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
くわえられる管径(Φmm)~125 外径(Φmm)くわえられる管:~140 全長(mm)900 質量(kg)8.7 くわえられる管径(inch)~5 モデル番号:E-36
1個
62,980 税込69,278
翌日出荷

オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
1丁
8,598 税込9,458
翌日出荷

屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)A-35 ケーブル キット F/K-60
Φ16mmケーブルキット。
セット内容Φ16mm×2.3m連結式ケーブル(C-8)×6本、ケーブルキャリヤー(A-10)、ストレートオーガー(T-201)、バルブオーガー(T-202)、Cカッタ(T-205C)、カップリングピンキー(A-13) 質量(kg)8.2 モデル番号:A-35
1セット
98,980 税込108,878
翌日出荷

屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500B w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
翌日出荷