12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
仕様(1インチのねじ山数)11
パイプサイズ1.1/2(inch)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
仕様(1インチのねじ山数)14
パイプサイズ3/4(inch)
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。
すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
パイプサイズ1(inch)
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
最も一般的に使用されているサイズ3種類を備えた便利なねじ切り工具。
2本のハンドルが付き2人での操作も簡単。
1回で正確なねじが切れるので2回切りの必要はありません。
ダイスは12R用と共通。BSPT規格。
質量(kg)4.6
能力1/2・3/4・1(inch)
番号(モデル)31-A BSPT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。
ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。
長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。
バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)340
質量(kg)0.79
外径(Φインチ)管サイズ:3/16
モデル番号:603
曲半径(inch)5/8
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
セミオートマチックタイプのNPTダイヘッド。
質量(kg)5.9
番号(モデル)817
範囲パイプ1-2(inch)
スレッド(方向)RH
ダイスタイプUniv.
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
セミオートマチックタイプのNPTダイヘッド。
質量(kg)5.9
番号(モデル)816
範囲パイプ1/8-3/4(inch)
スレッド(方向)RH
ダイスタイプUniv.
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
関連キーワード