2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。 ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。) トラスコ品番487-2622 質量(kg)3.5 ブルー 材質(本体)コーポリマー 容量(L)60 耐荷重(kg)100 引張強度(kg)100 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40 本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目) 外寸法・幅(mm)597 外寸法・高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)336
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

リングスタードカット(中皿付)
フタは、使い方が選べる2way オープンタイプ。約96 度の角度で通常開閉ができ、さらに左横にスライドさせると約225 度まで大きく開きます。中皿には200mm の工具が収納可能です。中皿はスライド可能で、下の収納物も簡単に取り出せます。移動時には中皿が安定するよう、スライドストッパー付き。付属の中皿用仕切板は、本体部でも使用可能。
セット内容中皿(1 個)、中皿用仕切板(1 枚)、本体用仕切板(1 枚) 質量(kg)2 レッド/ブラック 容量(L)約14.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)463×248×262 関連資料(0.51MB) 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×160×223 (中皿使用時155mm)
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷