4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。 滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
pH7.7(25℃) 成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料 比重1.01(25℃) 臭気弱い溶剤臭 外観淡青色透明液体 粘度(mPa・s)5(25℃) アズワン品番64-8884-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

360°回転するハンドルで、狭く低い場所でもラクラク洗浄し汚水も回収できるコンパクトなスクラバーです。着脱式の水タンクは給排水もかんたんで、LEDライトは什器下など照明が届かない場所で便利です。収納時、運搬時は本体を立てられるのでスペースを取りません。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックオートモップ は、手軽に持ち運べ、シリンダーブラシでタイル目地も洗えるモップ感覚のスクラバーです。カフェ・レストラン店、クリニック、老健施設などの床汚れや液体がこぼれたときに、さっと取り出してスポット清掃することができます。
付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置) 幅(mm)スクイジー:395 タンク容量(L)清水/汚水:1.2 / 1.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:445×395×1,295、収納時:370×395×915 本体質量(kg)10 清掃幅(集塵幅)(mm)340 連続使用時間(分)約50 バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah) 清掃能力(m2/h)(3km/h時)1020 充電時間(時間)約3.5 洗浄方式シリンダーブラシ
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。 滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
タイプエコボトル アズワン品番64-8884-13 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

・セラミックタイル床に防滑性を与え、転倒リスクを軽減します ・防汚性があり、黒ずみを防止し、高いレベルの美観維持が期待できます ・帯電防止効果で、帯電によるホコリ、砂の付着を予防・軽減します
用途セラミック床材、石床(御影石等)の洗浄 質量(kg)19.1 標準使用量自動床洗浄機での洗浄作業の場合:1m2当たり希釈液で約50mL、モップ等で洗剤拭きをする場合:1m2当たり希釈液で約5~10mL 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷