1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書 質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4 サイズ17.0型(43.3cm) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5 - 491.5×205、モニター部:367×304×59 角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90° コントラスト比800:1(標準値) 表示色約1677万色 解像度1280×1024 (推奨) 視野角160°/140°(水平/垂直,標準値) 動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと) 応答速度20ms(黒→白→黒) スピーカー0.5W+0.5W バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) アスペクト比5:4 パネル駆動方式TN 昇降範囲(mm)100 輝度(cd/m2)400(標準値) 入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI 角度調節
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)