「電源 実験用」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鉄道模型に楽しいアクションを加える総合学習基板!
本実験ボードは Arduino 互換マイコンを実験ボード上に搭載し、
Part1 から Part7 まで各 Part で解説された自動点滅による信号機や、
サーボモータを使った踏切遮断機などの製作に必要な回路をボード上の各ゾーンに配置、
Arduino 互換マイコンと各ゾーンの配線を差し替えることによりブロック感覚で各Partの制御実験を楽しめる電子工作初心者のための総合学習基板です。
オープンソース・ハードウェアを利用し鉄道模型に楽しいアクションを加える技術評論社刊「Arduino で楽しい鉄道模型」と連動、これまで電子工作にあまりなじみのなかった方やマイコンのプログラミングに詳しくない方でも、すぐに実験を始める事が出来るように考慮されています。
※この商品には雑誌は付属しません。別途お買い求めください。
仕様重量:約 88g
付属品USB シリアル変換モジュール×1 USB シリアル変換モジュール接続ケーブル×1 ジャンパーコードセット 1、ネジセット 1、保証書 1 部(組立済みのみ)
電源電圧DC5V センタープラス (マイコン、LED、サーボモータ、ステッピングモータ)、DC12V センタープラス (DC モータ) ※各 AC アダプタは添付されておりません。
外形寸法W130×D95×H20 mm(突起部除く)
機能Arduino 互換マイコン×1(Arduino 機能互換*ピン互換ではありません) / 可変抵抗×1 / 光センサ(CdS セル)×1 / 圧電スピーカ×1 / LED×4 他外部 LED 接続可能 / サーボモータ接続端子×1 / ステッピングモータ制御回路×1 / DC モータ制御回路×2 *各モーター、AC アダプタは添付されておりません。お客様自身でご用意いただく必要があります。
動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)
生産国Made in Japan
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能
仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル
付属品保証書
質量(g)約40
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
電源(V)5(USB Micro-B)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く)
保証期間1年
外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
急な停電の際、シャットダウン迄の時間を確保!
ラズパイの故障原因の一つに、通電時の電源遮断が挙げられます。
大容量25Fのスーパーキャパシタを2本備える本製品は、通常時はラズパイ本体へ電力を供給しつつ電力を貯蓄。
停電等電力供給が途絶えた際にはラズパイへ即時給電を開始。
シャットダウンシークエンスを終了する迄の間、ラズパイを保護します。
※UPS(無停電電源)のように、電力供給が途絶えた後もラズパイを動かし続けることはできません。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体重量:27g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH
付属品ネジセットx1/保証書 x1
スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源DC5V、各RaspberryPi推奨のA数でご使用下さい
本体寸法W65×D30×H36mm (突起部含めず)
インターフェースMicroB USB端子 x1(給電用)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1(プログラムで制御)、CHARGE(スーパーキャパシタに電荷が蓄えられているとき点灯)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。
セット内容本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中)
質量(g)40
周波数(kHz)【駆動】108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7
保証期間6か月
リード線長さ(mm)300(中継線込み)
供給電圧(V)5(USB Type-C)
最大パワー消費(W)1.5~2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
品を使用する事で1台のラズベリーパイに最大5枚までの拡張基板を同時接続可能。
外部DC電源供給にも対応。
不安定なUSB電源から脱却し、ラズパイを含めた全ての基板に安定した電力を供給できます。
様々な拡張基板を自在に組み合わせることで、IoTデバイスの可能性は更なる拡がりを見せるでしょう。
最大5枚の拡張基板を同時に接続!
5スロットのGPIOピンを備え、最大5枚までのphatサイズ拡張基板を同時にラズパイへ接続することができます。
内2スロットはHATサイズ拡張基板にも対応、HAT2台pHAT3台の最大5枚まで拡張が可能です。
拡張基板の組み合わせで、あなたのラズパイを更に進化させましょう。
※使用する拡張基板の形状などによっては接続することが出来ない場合があります。
RaspberryPiまたはRaspberryPi Zeroを搭載可能!
通常のラズパイ、更に小型のZeroも接続可能。
Zero WHではシャットダウン/リブートスイッチを使用する事も可能です。
(3Bでのスイッチ利用にはピンヘッダの半田付けが必要です)
RaspberryPiおよびpHAT/HATにDC5Vを供給可能!
スタック拡張ボード基板上のDCコネクタから、ラズパイ本体及び全ての拡張基板に電源を供給する事が可能。
安定した電力で実験なども安心して行って頂けます。
Groveシステム※(I2C/UART)対応コネクタ搭載
Groveシステム※(I2C/UART)対応のコネクタを搭載。
市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。
*GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です) Raspberry Pi 2/3B+ (再起動スイッチは使えません) 本体重量:約100g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH / Raspberry Pi 3B
付属品保証書 x1 スペーサ x8(Raspberry Pi用)
電源Raspberry Pi より給電DCコネクタ(内径2.1mm/外径5.5mmセンタープラス):5V (3A推奨) ※電源は排他となります。給電はDCもしくはUSBから片方のみをお使いください。
本体寸法152 x 127 x 13(mm)(突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
入出力GPIOピン x5 / GPIOコネクタ(Raspberry Pi用)x1 / Groveコネクタ x2 (I2C/UART共にx1)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生
寸法(mm)65×56×20
質量(g)約32
電源DC3.3V(ラズパイから供給)
定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24
対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4
インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4
保証期間お買い上げから1年間
動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載
低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。
アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。
連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。
換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。
※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。
オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品ネジセットx1/保証書 x1
スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
本体質量(g)13
対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。
本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1(プログラムで制御)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
ラズパイゼロから信頼のリレーユニットを制御。AC 250V/10A, DC30V/10A に対応。
リレーユニットには採用実績が多く、AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応する
SRD-5VDC-SL-C を使用。信頼性の高い部品で安心してご使用いただけます!
リレー接続部は簡単に取り付けが可能な端子台を使用。
ドライバー1本で取り付け可能な端子台を使用、スムーズな製作を可能に!
基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能
LEDにより視覚的に動作を把握可能。実験時の確認に役立ちます。
仕様定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 本体重量:約20g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)
出力接点出力(端子台、リレーONでCOMとNOが導通)
電源3.3V/5V (Raspberry Pi Zeroより給電)
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
入力レベル入力(GPIO4、HでリレーON)
本体寸法W65×D30×H26mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDリレーステータスx1(リレーONで点灯)、ステータス×1
出力端子COM/NO/NC (1C)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!。【製品の特長】。・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理!。 RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速!。 Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能!。 RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!。・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック。・リセットスイッチ。・Type-Cコネクタ。・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド。 ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可。・SWDランド。 Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング。・ラズパイのインターフェイス拡張。・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)。・ラズパイPicoと組み合わせての実験
仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ
付属品保証書
寸法(mm)65×60.5×20
質量(g)約30
対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4B
インターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C
保証期間お買い上げから1年間
動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
焦電人感センサを容易に実験
ドーム型フレンネルレンズにより120度の広範囲な検知が可能です。簡易な防犯や見守りシステム製作を容易にします。
焦電型赤外線センサの駆動状況が見えるLEDを装備
LEDにより駆動状況の確認が容易に。実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様検知角度:120度 最大検知距離:7m(気温等環境条件により変化します)/半固定抵抗で調整 本体重量:約19g
付属品ネジセットx1 保証書x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3(ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
レンズ直径23mmドーム型
本体寸法W65×D30×H38mm(突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータスx1/センサ動作状態用x1
保持時間(ms)5秒~300秒(半固定抵抗で調整)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
MIDI機器の製作等を手がける「necobit」が開発した、はんだ付けやLEDの点灯実験が可能な初心者向けのArduino拡張シールドです。 必要なはんだ付けは抵抗・LED・ピンソケットの3種類の部品のみ、迷うことなくはんだ付け作業を行うことができます。 全てのLED・抵抗はピンに直接接続されているため、面倒な配線を一切行うことなく信号やイルミネーション等のテスト、沢山のLEDを使ったLチカができるようになります。 初めてのはんだ付け・初めてのArduinoの制御を行ってみたい方、電子工作教室の最初の教材などに最適です。 Arduino UNOに取り付けるだけですぐにLEDの実験が可能です。 シールド上のピンソケットを使用して外部からの入出力接続を行うこともできます。
仕様●LED出力:20個●対応Arduino:Arduino UNO R3/R4
セット内容本体、保証書、部品表
寸法(mm)約70×55×20
質量(g)約20
電源電圧(V)5(Arduinoより)
保証期間1年間
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
MIDI機器の製作等を手がける「necobit」が開発した、はんだ付けやLEDの点灯実験が可能な初心者向けのArduino拡張シールドです。 初めてのはんだ付け・初めてのArduinoの制御を行ってみたい方、電子工作教室の最初の教材などに最適です。 抵抗・LED・ピンソケットの3種部品のみを使用します。 すべてリード部品のため、はんだ付けが簡単です。 抵抗とLEDは1種類だけなので、カラーコードの読み間違いや取り付け場所のミス等の心配もありません。 はじめてのはんだ付けでも安心して取り組むことが可能です。 それぞれのLEDがArduino UNOの入出力ピンソケットに直接接続されるため、配線をする必要がありません。 シールド上のピンソケットを使用して外部からの入出力接続を行うこともできます。
仕様●LED出力:20個●対応Arduino:Arduino UNO R3/R4
セット内容部品、保証書、部品表
寸法(mm)約70×55×20
質量(g)約20
電源電圧(V)5(Arduinoより)
保証期間初期不良のみ
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
付属のUSBケーブルを用いてラズパイZeroと簡単に接続
Zero本体のUSB端子とアップストリーム端子を接続するだけの簡単接続。
付属のUSBMicroB-A変換ケーブルを活用することで様々な機器を接続できます。
ブレークアウト用40pin端子を装備
基板上に40pin端子を備え別基板のスタックを可能に。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります) 本体重量:17g
付属品USB MicroB - MicroBケーブルx1/USB MicroB - A 変換ケーブルx3/ネジセットx1/保証書 x1
スイッチシャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源3.3V / 5V(Raspberry Piより給電)
本体寸法W65×D30×H24mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1(プログラムで制御)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値)
入出力USBコネクタ、アップストリーム(ラズパイZero側):マイクロB×1、ダウンストリーム(機器側):マイクロB×3、Type Aメス×1
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
高精度測定
端子台/スルーホールにロータリーエンコーダを接続するだけで、簡単に測定が可能。
あなたのIoTデバイス作成を加速させます。
※ 二つの端子を同時に利用することはできません。
リアルタイム性を考慮し、高性能PICマイコンを内蔵
PICマイコンで計測を行うことで、高パルスロータリエンコーダでのパルスの取りこぼしを防ぎます。
動作状況が見えるLEDを装備
LEDにより駆動状況の確認が容易に。
実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様ロータリーエンコーダ仕様:A/B相デジタルパルス出力 電源5V 本体重量:約14g
付属品ネジセットx1/保証書x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ
電源Raspberry Pi Zero給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H18mm(突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDシステム状態用×2(ラズパイ、PICマイコン)、ロータリーエンコーダ動作状態用×2
入出力I2C 回転量絶対値
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
漢字表示も可能なOLED画面を搭載
0.96インチ 128×64ドット表示のOLED画面を搭載、ラズパイの機能を活用することで、従来、難しかった漢字表記も実現可能に。
※OLED Organic Light Emitting Diodeの略。
ネットワークからの様々な情報を表示
接続されたラズパイからの情報を読み取らせ、例えばNTP時計としての使用が可能。
ネットワークで接続されたセンサ等の様々な情報も表示できます。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様OLED:0.96インチ 128×64ドット 本体重量:15g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータスx1
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
RaspberryPiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発された拡張ボードです。
RP2040の特長であるMicroPythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。
様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能です。
ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください。
付属品保証書
質量(g)約30
電源3.3V 700mA レギュレータ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×60.5×20mm
対応機種Raspberry Pi 3B/3B+/4B
インターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C
保証期間お買い上げから1年間
動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
入力電源(V)Raspberry Pi 5V or USB 5V
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
小さな基板でHi-Resオーディオを実現。ネットワークオーディオ端末としても利用可能。
PCM5122を使用し、最大bit長32bit,最大サンプリング周波数384kHzまでのHi-Res音源を制御。
お好みのソフトウェアを自由にインストールでき、ネットワークオーディオプレイヤー等としての活用も。
別売りの外部システムクロック入力にも対応、さらなる音質の向上も可能。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様アナログ出力電圧:標準2.1Vrms オーディオデータビット長:16/24/32bit ※PCM5122の仕様 サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz ※PCM5122の仕様 負荷インピーダンス:最小1kΩ 本体重量:14g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータスx1、PLAY(再生中に点灯)※使用するソフトによっては点灯しない場合があります
入出力I2S入力×1 I2C×1、3.5mmLINE出力x1
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
ラズパイで赤外線リモコンコードの受信を容易に!
外部赤外線受信モジュールの信号線をラズパイのGPIOに接続!ラズパイゼロで赤外線受信によるIoTを実験可能です。
ケーブル長 約2800mm! スーパーロングケーブル外部赤外線受信モジュール同梱!
長さ2800mm、スーパーロングな外部赤外線受信モジュールを同梱、スーパーロングケーブルによりラズパイ本体から距離をおいて、赤外線を思うがままに受信できます。
仕様本体重量:約11g
付属品外部赤外線受光モジュール×1/ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)
出力赤外線LEDx1 (GPIO 13に接続)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
入力ステレオジャック(赤外線受光モジュール接続用:GPIO 4に接続)
本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
3つの送信用赤外線発光ダイオードで広範囲送出
赤外線発光ダイオードを3個搭載することで送出範囲を広範囲にサポートします。
受信した赤外線信号をそのまま記録し送信!アップグレードされた送信機能
高性能な32bitマイコンを搭載、「受信した赤外線信号をそのまま記録、送信する」事で、赤外線コードに関係なく多彩な信号の送信を実現しました。
また上位機種”ラズベリー・パイ専用学習リモコン基板”との共通化を図ることで、家電 からエアコンまで、各社 2500 以上のリモコンコードをユーザーが自由 に選んでオリジナルな高機能リモコンを作成できます。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様本体重量:13g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDLED赤:1個(電源ON時に点滅)LED赤:1個(赤外線送信時に点滅)LED緑:1個(赤外線送受信時に点滅)
入出力赤外線受光モジュールx1、出力用赤外線LEDx3
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
関連キーワード