「COD」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo V15 Gen 4 (Core i5-13420H/8GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型ワイド)
エコ商品
メモリー容量(標準)8GB
解像度1920×1080ドット
使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサー
OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)
USBUSB 2.0×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (本体×1)
仕様●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メモリスロット(空/全):1/1●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 FHD TN液晶(約1677万色、16:9)、光沢なし●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●SIM情報:なし●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●対応SIMサイズ:なし●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録
付属品電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類
消費電力(W)最大:65
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1670
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.2×235.8×19.9
ディスプレイ15.6型ワイド
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
タッチパネル方式非搭載
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
オフィスソフトなし
1台
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
使用CPUCore i7
光学ドライブなし
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
OSWindows 10 IoT Enterprise
光学ドライブなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
仕様●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●保守:1年間 翌営業日オンサイト修理●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2304ドット、1677万色(HDMI接続時)
付属品ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)
インターフェース[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45×1
使用CPUインテル Core i5-14400T プロセッサー
スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)
チップセットインテル Q670チップセット
キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラなし
容量(GB)VRAM:最大約8(メインメモリと共有)
ストレージ256GB
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
USBUSB 2.0×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2×4 (前面x2、背面x2)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
関連キーワード