「木ねじ 2.7」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。
用途家具の扉を固定かる金具として最適です。
材質鋼板・PP
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。
厚さ(mm)1
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類フラッシュ丁番
ねじ穴数8
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
付属品木ねじ(2.7×16mm)
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ
寸法(mm)30
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
門扉や物置の施錠用。
材質ステンレス
寸法B(mm)21
付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)
用途蝶番
軸径(Φmm)6.5
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類平丁番
丁番1組(2枚)とねじがセットになっておりますので、すぐに取り付けることができます。
材質鉄
色白
施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに
材質本体:亜鉛合金、平座金:ユニクロ
木ネジサイズ(径×長さ)(丸皿)2.7Φ×20mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
内・外どちらから開けてもバネの力で閉まります。
用途くぐり戸・網戸等
材質鉄仕上げ・焼付塗装
付属品木ネジ2.7×1.6mm(6本入)
ハンドルが大きいので操作しやすい。サビに強い
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに
材質/仕上本体:SUS304/バレル
装飾用に優れた締め具
用途小箱などに使用する開き防止用の締め具
材質/仕上本体:鉄/GB
色GB
木ネジサイズ(径×長さ)2.7Φ×16mm
関連キーワード