商品豆知識
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質真鍮
材質真鍮
適合扉厚(mm)17以上
取手取手
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類ボルト・スクリュー
表面処理(本体)真鍮メッキ
開閉がスムーズにできる。開き戸の簡易ラッチ
用途戸締まりの必要のないドアや家具.洋服タンス.押入れなどの取り付ける金具です。
材質真鍮鋳物
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
寸法B(mm)31
寸法C(mm)22
寸法D(mm)30
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋灯吊
表面処理(本体)真鍮メッキ
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
軸径(Φmm)1.6
板厚(mm)0.2
ねじ穴数4
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮
色真鍮(金)
穴径(Φmm)4
適合ピッチ(mm)25
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)真鍮メッキ
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
付属品木ねじ(2.7×16mm)
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ
寸法(mm)30
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ワンタッチで手軽に扉を開閉できます。
用途開き戸や家具、洋服ダンス、押入れなどの簡易戸締りに。
材質真鍮
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
取り付けと操作が簡単な安価タイプ。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに
材質(本体)真鍮
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮
色真鍮(金)
適合ピッチ(mm)25
穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。1×4材を使用して棚を作ることができます。
用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。
材質真鍮
寸法(mm)90
アズワン品番64-5074-28
1個(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
タイプL型
材質真鍮
幅(mm)15
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)大:6.3/小:4.0
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
材質真鍮
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる
材質真鍮
幅(mm)15
穴径(Φmm)小判:6.8×4.2
ボルト(mm)4
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
材質真鍮
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重20kgの真鍮フェンダーフックです。
使用荷重(kg)20
材質真鍮
サイズ小
穴径(Φmm)3.6
寸法L(mm)43
寸法H(mm)34
寸法S(mm)8
寸法T(mm)6
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)20
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。
用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。
材質真鍮
寸法(mm)50
アズワン品番64-5074-27
1個(2個)
¥599
税込¥659
欠品中
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質真鍮
色真鍮(金)
耐荷重(kg)5(目安)
適合ピッチ(mm)25
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
材質真鍮
幅(mm)15
厚さ(mm)2
タイプZ型
関連キーワード
1
2
3
4
次へ