スマートセンサー

モノタロウがおすすめする【スマートセンサー】ブランドのページです。【スマートセンサー】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【スマートセンサー】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

特価
本日4月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000024240419
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで持ち運びに便利です。
付属品単4電池×3(テスト用電池) 寸法(mm)50×25×125 質量(g)約86 電源単4乾電池(テスト用付属) 精度±1.5dB 型番AS804 分解能0.1dB 機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示 周波数範囲(Hz)31.5~8.5k 測定レベル範囲(dB)A特性30~130 サンプルレート(回/s)2
取扱い終了

ローコスト照度計。わずか約16cmの手のひらサイズで持ち運びに便利。 現在の照度、最大値表示、最小値表示の3種類の表示を選択可能。 測定部は90°回転可能。 測定したい向きに調整しやすくなっております。
付属品単4電池×3(テスト用電池) 測定精度±4%(<10000lx)、±5%(>10000lx) 温度測定範囲(℃)0~40 測定範囲(Lux)1~200000
取扱い終了

m/s(秒速)、km/h(時速)の測定単位の切り替えが可能。 現在の風速、最大風速、平均値の3種類の風速表示を選択可能。 HOLD機能、電池残量表示、バックライト付液晶搭載。 測定部は90°回転するので、測定したい向きに調整しやすくなっています。
風速測定範囲(m/s)0.3~30、0~108km/h 付属品単4電池×3(テスト用電池) 精度±0.5% 温度測定範囲(℃)0~45℃
取扱い終了