商品豆知識
手軽に持ち運べます。
水で丸洗いができる衛生設計です。
試料サンプルがこぼれにくいです。
液晶が大きく、特殊ディスプレー採用で屋外でも日光が反射しづらいです。
生活防水(防噴流形)IP65相当です。
正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止します。
油剤濃度の管理は加工過程の金属劣化や腐敗を防止します。
正しい濃度管理で製品の仕上・品質を保証します。
取替、補充時期の明確化で無駄のない油剤管理です。
仕様●測定範囲:濃度/0.0~53.0%(自動温度補正)、温度/10.0~100℃●分解能:濃度/0.1%、温度/0.1℃●測定精度:濃度/±0.2%、温度/±1℃●測定時間:約3秒 (測定後120秒間結果表示)●温度補正範囲:10~100℃●使用環境温度:10~40℃●使用電池:単4形 アルカリ乾電池×2本●電池寿命:約5,000回 測定 (高森コーキ社測定方法による)●防水性能:生活防水(防噴流形)IP65相当●付属品:乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書
アズワン品番67-9233-33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード