大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。
材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202
質量(kg)3.5
サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)
ひょう量(kg)100
電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)
精度±0.1kg
計量皿寸法(mm)387×307
目量(kg)0.05
機能オートパワーオフ 5分、隔測式
表示形式デジタル
測定範囲(kg)0.3~100
アズワン品番4-1457-01
計量皿形状角
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。
市場や露天で力を発揮します。
使って便利な「めやす針」シール付きです。
検定合格品(国家検定品)
検定品なので、取引・証明用に使用できます。
計量皿形状角
とにかく頑丈な上皿自動秤です
4点支持で台秤並の安定感と耐久力
高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔
取引証明以外用
使って便利な「めやす針」シール付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384
質量(kg)約9.3
目盛部外径(mm)235
載台寸法(mm)(W)300×(D)310
ひょう量単位kg(キログラム)
関連キーワード