「害獣 用品」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
電源(V)DC6 / 単3電池4本 本体質量(g)約265(※電池等除く) レンズボードレンズ搭載 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×125×80 マイクロホン 解像度静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps) 保存形式MicroSD(最大128GB) LED赤外線LED 22(不可視型) バッテリー容量(mAh)2600 照射距離(m)赤外線LED:約15 画角水平:約50度
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

4800万画素/2.7K収録トレイルカメラ。スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ。6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視。最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター 電源DC6V / 単3電池4本・8本 本体質量(g)約258(※電池等除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×97×76 マイクロホン レンズサイズ(mm)6 解像度【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 保存形式MicroSD(最大256GB) 動作温度(℃)-20~60 モニタ2.0"TFT 液晶モニター 照射距離(m)約20 画角水平:約78度 赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4200万画素、動画撮影は超高解像度4K800万画素映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。 。夜間監視対応の赤外線カメラ。 。3.3mmのレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視。 。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.4インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター 電源DC6V / 単3電池4本・8本 本体質量(g)約258(電池等除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×133×62 マイクロホン レンズサイズ(mm)3.3 解像度【映像出力】静止画:42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 1M、動画:4K(3840×2160) / 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 / 720×480 / 640×480 保証期間1年 保存形式MicroSD(最大128GB) 動作温度(℃)-20~60 モニタ2.4"TFT 720×320 液晶モニター 照射距離(m)約20 画角水平:約78度 赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

関連カテゴリ